単相電力調整器のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
99件の「単相電力調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流発生器 4 20ma」、「電流発生器」、「富士電機 電力調整器」などの商品も取り扱っております。
単相電力調整器 G3PW omron(オムロン)ランキング1位
omron(オムロン)単相電力調整器 G3PW
電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。
保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
1個
32,980税込36,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCD型 東京理工舎ランキング2位
周波数自動切り替え。 誘導性負荷に対応。 変圧器一次制御、モーター、ハロゲンランプ(ソフトアップ利用による)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~8秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%
1台
19,980税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

単相電力調整器 サイリスタ式 東邦電子ランキング3位
位相制御・ゼロクロススイッチングサイクル演算制御が可能です。出力のソフトスタート、スローアップ、スローダウン機能を標準装備(0~25.0s)しています。入力値/出力値及び各種パラメーターの表示が可能です。
1個
44,980税込49,478
24日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サイリスタ式電力調整器 バリタップ VP型 東京理工舎ランキング4位
簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整。付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点相数単相電圧許容範囲定格回路電圧の±10%周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減)負荷電流(A)最小0.1
1台
7,498税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

サイクルコントロールユニット G32A-E omron(オムロン)ランキング5位
サイクル制御方式により発生ノイズの少ない電力制御が可能。G3PAと組み合わせれば単相はもちろん三相負荷にも使用可能。内部設定ボリウム、外部設定ボリウム、電流信号DC4~20mAの3つの入力が選択可能。ねじ取り付けはもちろんDINレール取り付けも可能。絶縁トランスを内蔵。100~240Vフリー電源。
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

放熱器一体の小型、スリムタイプ。サージパス機能により出力回路のサージ電圧耐性を向上。UL、CSA、EN規格(Tü;V認定)を取得。
1個
3,598税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

簡単調整:つまみを回すだけで電圧調整ができます。 取付簡単:ボリューム取付用穴加工で簡単に取り付けられます。 下限電圧調整可能:50Hzで15±5Vに調整済み。60Hzでのご使用にはトリマーで調整できます。 制御接点端子付き:少容量の接点で主回路の開閉ができます。 ユニークな丸型放熱:省スペース、高効率を実現しました。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整付属品目盛板周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1KV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%最小負荷電流(mA)100
1個
5,498税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 単相
1.制御方式 位相制御、サイクル制御の切替が可能。2.制御入力 ON/OFF制御。 電流信号 DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω)。 電圧信号 DC1~5V,DC0~5V。3.起動停止方式 ソフトスタート/ソフトダウン方式。4.電流制限 定格電流の10%~110%設定可能(位相制御のみ)。5.保護機能 過電流保護、過熱保護(定格100A以上)他。6.使用環境 周囲温度 動作:-10~50℃ 保存:-20~70℃。7.表示パネルを標準搭載
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御関連資料UG1リーフレット(2.27MB)
1台
81,980税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
1個
27,980税込30,778
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC20~98寸法(mm)55×44×79質量(g)150負荷接続コンセント
1個
6,990税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
1個
2,398税込2,638
当日出荷

速断ヒューズ全機種標準装備、ヒューズ溶断アラーム出力も標準装備 アラームリセット入力端子付き 電源の瞬時停電検知で自動復帰 誘導負荷(位相制御時)対応可能 CEマーキング対応(100Aまで) (要ノイズフィルター) オプションの定電流制御用の変流器(CT)は内蔵 オプションで通信機能(RS-485・MODBUS)
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節制御方式位相制御、ゼロクロス制御、ON/OFF制御設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定相数単相周波数(Hz)50/60 自動切換定格電圧(V)100~240 フリー定格電圧変動範囲90~110%周囲温度(℃)性能周囲温度:0~40(周囲温度40℃以上では電流低減)、動作保証範囲:0~60絶縁抵抗(MΩ)電流端子、制御電源端子‐PE端子、信号入力端子‐PE端子 50(DC500V)絶縁耐圧主回路端子、電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、信号端子、FAN電源端子‐PE端子 AC1.5KVA(1分間)、主回路端子、電源端子‐信号端子間 AC3KVA(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980税込52,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


SanRex(三社電機製作所)サイリスタ式電力調整器 三相
制御方式:位相制御、サイクル制御の切替が可能 制御入力:ON/OFF制御 ・電流信号:DC4~20mA(ユニット入力抵抗250Ω) ・電圧信号:DC1~5V、DC0~5V 起動停止方式:ソフトスタート/ソフトダウン方式 電流制限:定格電流の50%~110%設定可能(位相制御のみ) 保護機能:過電流保護、過熱保護(定格100A以上) 使用環境:周囲温度/(動作)-10~50℃、(保存)-20~70℃、(相対湿度)30~90%RH、(雰囲気)腐食性ガス・粉塵・振動がないこと
用途抵抗負荷、誘導性負荷、変圧器1次制御、整流器1次制御ヒューズ入力電圧200/220V、380/400/440/480V
1台
219,800税込241,780
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)4-20mAモジュール
仕様・入力電流範囲/0~20mA、40 mAまで動作可能。・入力抵抗 100Ω ±0.3Ω。・ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-3C30)精度モジュール温度。。-40~10℃ : ±0.1mA +読み値の0.3%。。 10~40℃:±0.05mA+読み値の0.3%。。 40~80℃:±0.1mA +読み値の0.3%動作環境温度-40~80℃。湿度 90%RH以下。結露しないことアズワン品番61-8494-12RoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.01 Ma
1個
6,998税込7,698
当日出荷

付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
その他【操作量出力信号/指示計】なし制御【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω定格電源200~240VAC ±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800税込153,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能 多用途対応の制御端子 便利な電源表示灯装備 端子カバー標準装備、安全なカバー付き
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調節警報方式乾式自冷、入力表示灯、勾配設定、下限電圧設定制御方式3アーム位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相線式3相3線周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200/220定格電圧変動範囲±10%周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50以上絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800税込142,780
47日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

設定器が外付けのため、容易に組込みができます。
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60制御方式位相制御設定方式手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:接地DC500Vメガーにて50以上相数単相絶縁耐圧電力回路:接地 AC 1kV 1分間周囲温度(℃)0~40(40℃以上は電流低減)定格電圧変動範囲定格回路電圧の±10%
1個
6,498税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
21,980税込24,178
当日出荷