- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 単管パイプベンダーのおすすめ人気ランキング
単管パイプベンダーのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新99件の「単管パイプベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ 曲げ」、「パイプベンダー 油圧」、「手動油圧ベンダー」などの商品も取り扱っております。
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容
本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)
本体/21、三脚/9
高さ(mm)
三脚高(使用時)/740
本体寸法(mm)
410×140×220
曲げ角度
最大180度
曲げ半径(mm)
R=4D(銅管直径の4倍)
適合銅管径
1/2~1 3/4
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄製(メッキ管)
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍)
管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。
滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。
E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
型
E型
材質(本体)
アルミ合金
・フレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダ
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
20
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
3
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460×340
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
23
トラスコ品番
461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
セット内容
●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り
エスコ品番
EA539D
1個
¥169,700
税込¥186,670
8日以内出荷
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度
0~180(°)
曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。
油圧シリンダ内蔵式です。
ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
曲げ角度
(最大/1回曲げ)90°
最高使用圧力
70MPa
適合ポンプ
手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
パイプ形状
45度曲げ
仕様
エキスパンド・スリット無し
材質
鉄/メッキ管
タイプ
45度曲げ
全長L2(mm)
300
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質
パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)
(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)
16
曲げ角度(パイプ)(°)
180
回転速度(min-1[r.p.m])
2.1
電源(V)
単相100
電源コード(m)
2
出力(W)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×470×140
設定方式
デジタル(角度設定)
質量(kg)
15
直管ベンダーの定番 タスコTA515シリーズ。
1-3/4″まで対応の手動式、2″まで対応の電動式とあらゆる作業に対応できるシリーズです。
建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
キャスター付三脚。
シュー・ガイドは別売りです。
適合サイズ
1/2″ ~1-3/4″
セット内容
本体、ハンドル、三脚、本体受台
質量(kg)
(本体)21、(三脚)9
高さ(mm)
(三脚使用時)740
本体寸法(mm)
410×140×220
曲げ角度
(最大)180°
曲げ半径(mm)
R=4D(銅管直径の4倍)、 R=3D(銅管直径の3倍)
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。
オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容
油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)
(使用ポンプ)68(700)
最大ストローク(mm)
250(シリンダー)
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上
ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。
自由な曲げ半径が得られます。
ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。
本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)
アルミ合金