単管ベースプレートのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
109件の「単管ベースプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンダーベース」、「単管 ベース」、「ベースプレート」などの商品も取り扱っております。
48.6固定ベース 信和(仮設機材)ランキング1位
質量(kg)0.75規格仮設工業会認定品表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキベース寸法(mm)120角適合パイプ径(Φmm)48.6
1個ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固定ベース 大洋製器工業ランキング2位
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
1個
669税込736
当日出荷

ワイドベース ユニットランキング3位
1セット(2枚)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固定ベース タカミヤランキング4位
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプスタンドG SUS(エスユーエス)ランキング5位
SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
1個
1,531税込1,684
当日出荷

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材質量(kg)0.7規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
1個
429税込472
当日出荷

強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
1箱(50枚)ほか
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
1個
3,598税込3,958
当日出荷

仕様平面取付金具、角度自在B方向タイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×61×35仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,600税込1,760
当日出荷

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
1個
999税込1,099
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
トラスコ品番296-5364寸法(mm)Φ34×380L質量(kg)3.3規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)140×140
1台
2,798税込3,078
当日出荷

支柱を固定するベース金具です。オールアンカー付
用途小型標識板等を取付ける支柱に使用。材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC-6)
1セットほか
4,398税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

・センター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。 ・狭小地では特に便利。これ1枚ですべての状況に対応できます。 ・堀際ぎりぎりでも使えるので、裏返す必要はありません。 ・スライド式でセットも簡単。 ・ぴったり重ねられるので、収納・運搬時もスペースをとりません。
用途足場支柱の沈み防止用敷板
1箱(40枚)
21,980税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メーカー独自のプラスチックバネ方式により着脱が簡単で確実。 強化プラスチック製のため、軽量で、またサビの心配がありません。
1箱(50枚)ほか
21,980税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
1本ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「ベース金具」はパイプを支える為の金具です。工具なしでパイプを差し込むだけで固定することができます。キャスターの取付け穴が付いているので市販のプレート式キャスターを取付ける事が出来ます。
材質適合パイプ径(Φmm)25棚受け金具棚受アクセサリー
1個
429税込472
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平和技研自在ベース
質量(kg)1.42表面処理電気メッキベース寸法(mm)140 × 140適合パイプ径(Φmm)48.6ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
26,980税込29,678
当日出荷


安全設計を基盤とする仮設機材製品を長い経験と実績を活かし、材料の厳重チェックから 加工、製品まで一貫して生産しております。 一般社団法人仮設工業会認定品
長さ(mm)400高さ(mm)45~295
1箱(6個)ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)