単管打ち込み機のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
75件の「単管打ち込み機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杭打機」、「ハンマードリル単管打ち込み」、「電動 杭打ち」などの商品も取り扱っております。
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。 大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。 建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状 SDS-max 適合機種 【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm) Φ18×355 全長(mm) 355 内径(Φmm) 50 シャンク径(Φmm) 18 穴深さ(mm) 80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質 スチール
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。 材質 スチール粉体塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(2本)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品 工具セット・バルブホース3m 使用圧力(MPa) 0.68
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途くい抜きに使用します。 カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。 キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様 打撃力:0.8t 全長(mm) 外形: 613 質量(kg) 6.5 長さ(m) 使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5 外形寸法(mm) 使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料 2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分]) 4700~5500 標準装備品 ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質 杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc) 25.4
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装 付属品 ガン:MG7・ホース:NSR06300 最大吐出量(L/min) 6 吐出圧力(MPa) 常用:0~20、最高:25 モーター出力(kW) 0.85(1.13PS) 電源(V) AC100 50/60HZ 質量(kg) 41
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

末松電子製作所打込器1
固い地面に支柱を打込むことができます。直径約65mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

テコの原理で支柱の抜き差しがとてもラクに出来ます。
寸法(cm) 約19×9.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田機械工業ビーバー 杭打機
どなたにでもラクラク簡単操作! パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ! 長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現! 労力の大幅軽減を実現! 作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに 仕様 打撃力:0.8t 全長(mm) 外形: 503 質量(kg) 7.3 長さ(m) 使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4 外形寸法(mm) 使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) 燃料 2サイクル専用オイル混合ガソリン 打撃数(min-1[回/分]) 4700~5500 標準装備品 ガイドパイプ・アンビル:Φ40 使用可能材質 杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など 排気量(cc) 25.4
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電動ハンマーに装着し、農業用パイプ、異形鉄筋等を打込む為のアダプターです。ハンマーで打込むより数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。
用途ビニールハウスに使用する農業用パイプ19.1Φ、22.2Φ、25.4Φの打込み作業、異形鉄筋D19、D22の打込み作業。 内径(Φmm) 27 穴深さ(mm) 50
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質 スチール 適合管径(Φmm) 48.6 質量(g) 100 寸法(Φ×高さH)(mm) 48.6×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど 全長(mm) 590 材質(ヘッド) S53C 材質(柄部) アルミ 使用温度範囲(℃) -20~50 硬度HRC 【ヘッド】44~50° RoHS指令(10物質対応) 対応 パイプ内径(Φmm) 26
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

末松電子製作所打込器2
長い支柱の打込みに最適です。直径約40mmの支柱まで打込み可能。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷