単管金具のおすすめ人気ランキング

2026/02/26更新
363件の「単管金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かん太」、「単管固定金具」、「単管取付金具」などの商品も取り扱っております。
市販されている単管パイプ(外径25.4mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 棚やテーブル、ラックなどの骨組みとして最適です。
適合パイプ径(Φmm) 単管パイプ(外径25.4mm)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 エンド取付工具 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×95 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 タイプ パイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×61×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

質量(kg) 0.75 規格 仮設工業会認定品 表面処理 (パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm) 120角 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様 単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重 引抜き荷重/135kgf
1個
特価
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 片締ボルト止金具、角度自在S方向タイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113×58×60 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
1,740 税込1,914
当日出荷

仕様 両締ボルト止金具、角度自在W方向タイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 169×60×60 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1本
1,910 税込2,101
当日出荷

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様 コーナーY継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
3,030 税込3,333
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番 296-5429 質量(kg) 0.7 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アンカー穴(mm) Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状 エルボ 材質 亜鉛ダイカスト
1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム三方 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上 溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg) 0.77(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 中間コーナーK継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×91×91 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

仕様 平面取付金具、角度自在B方向タイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×61×35 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg) 0.7 規格 仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 ベース穴径(Φmm) 12
1個
429 税込472
当日出荷