- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 厚肉鋼管のおすすめ人気ランキング
厚肉鋼管のおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新208件の「厚肉鋼管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厚肉 パイプ」、「鋼管厚肉パイプ」、「肉厚パイプ」などの商品も取り扱っております。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
ねじ径
M4用
材質
鋼板(SPCC)
表面処理
三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
形状
パイプ
最高使用圧力(MPa)
70
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状
パイプ
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(m)
2
内容
2m×2本
JIS規格
JIS G3459
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
種別
ネジ無
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
全長(m)
4
規格
JIS G3452
ねじ規格
JIS B0203
種別
PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)
4
JIS規格
JIS G3452
材質
配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状
パイプ
長さ(m)
2.75
厚さ許容差(mm)
+規定しない-15%
JIS規格
JIS G 3452
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
形状
パイプ
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕上
アルミニウム溶融めっき
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応