- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 厚鋼電線管キャップのおすすめ人気ランキング
厚鋼電線管キャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新104件の「厚鋼電線管キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管キャップ」、「防水キャップ 配管」、「VE管 ブッシング」などの商品も取り扱っております。
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛めっき
材質
プラスチック
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ
TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ
質量(g)
3
適合サイズ
PFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
管端より虫や異物の侵入を防止します。パナチューブと兼用
適合
CD管用
管の端末をふさぐ場合に使用します。
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛めっき
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質
鋼管製
仕様
管端用
表面処理
電気亜鉛めっき
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
付属品
金具付
アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。
取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上
ポリエチレン(つや消し黒)
スチール、アルミパイプを使用した家具、ラックの他、パイプ切断面のけが防止や防じん対策に適しています。
Φ48.6パイプ用キャップ
金属製のため、耐候性や耐食性に優れています。
押込むだけで簡単に取付けできます。
用途本製品は、金属製のキャップとなっております。取付けの際には、手で押込む、またはプラスチックハンマー等で軽く天面縁部を叩き込み取付けてください。硬いもので叩き込むと変形する恐れが有ります。また、溶融亜鉛めっきパイプ等、外径の大きいパイプにはご使用できない場合が有ります。事前にご確認ください。
材質
高耐食溶融めっき鋼板(ZAM_)
タキゲンコード
24535
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
材質
ステンレス(SUS304)
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
キャップ
ねじの種類
PTネジ
エフレックス端部の防水用に使用します。
防水キャップ、シーリングテープ、PVCテープがセットになっています。
防水キャップをエフレックスの外側にネジ込み(エフレックスは壁面からテープ巻き分の長さを出しておく)、エフレックスの境目にシーリングテープを巻き、巻き終りをPVCテ ープで止めます。