- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- コーナーガード・クッション
- 反射コーナーガードのおすすめ人気ランキング
反射コーナーガードのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新95件の「反射コーナーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射 駐車場」、「外壁 コーナーガード」、「車 コーナーガード」などの商品も取り扱っております。
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色
イエロー
幅(mm)
50(内寸の一辺)
長さ(m)
1
厚さ(mm)
16
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
294-7501
種別
貼付タイプ
材質
軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状
L字型
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
色
黄色
材質
本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)
1000
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
65×65
取付穴径(Φmm)
8
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ハサミで自由にカットできるコーナー用反射クッションです。
用途コーナー用クッションです。
材質
PVCPU発泡体
色
黄色
材質
軟質エンビ
寸法(mm)
(内寸)50×50
質量(g)
1.2
日本緑十字社品番
246053
1本
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
危険標示機能と保護ゴムが一体化。反射タイプで高い視認性。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。取付金具付属
色
黄×黒
材質
ゴム
サイズ(mm)
H790×98x98
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質
【粘着剤】ゴム系粘着剤。【反射テープ】PETフィルム。【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤
長さ(mm)
250
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高輝度反射シートを採用しドライバーからわかりやすくしました。貼り付け式なので取り付けが簡単です。
用途駐車場内の柱コーナー部の衝撃緩和材として最適です。
付属品
上部断面用キャップ付
材質
軟質塩ビ(裏面両面テープ貼り)
寸法(mm)
50×50×1000
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
744-6870
形状
L字型
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
500mmピッチでメモリがついているためカットが可能。
裏面シートを密閉させないことで、熱による膨張を防ぎます。
厚さ(mm)
6
長さ(mm)
2000
幅(mm)
270
タイプ
反射
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。
幅(mm)
270
長さ(m)
2
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。
幅(mm)
275
長さ(m)
2
厚さ(mm)
6
質量(g)
430
形状
平型
基材
塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
取付け方法
貼付タイプ(粘着材付)
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質
クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)
13
幅(mm)
65×65
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。
仕様
反射タイプ 裏テープ付
質量(g)
128
取付方式
貼付タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1000×200×10
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
全面粘着付きの反射タイプです。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
形状
平型
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)
約900
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
L字型
建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。
材質
発泡ウレタン
長さ(m)
1
付属品
接着剤付
やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。
質量(g)
1310
材質
ポリウレタン、スチール
取付け方法
アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。
形状
L字型
材質(本体)
軟質塩化ビニール
長さ(m)
1