- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 反射テープのおすすめ人気ランキング
反射テープのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新反射テープとは、テープにガラスビーズ等を封入することによって、光が当たると反射する機能を持たせた粘着テープです。使用目的は、主に注意喚起のためで、ドライバーへの注意を促し、車の衝突などを防ぎます。種類は看板など平坦で平滑なものに使用される反射テープから、コンクリート面など粗面に貼付可能な反射テープまであります。粗面に使用できる反射テープは、例えば駐車場内、工場・倉庫の壁面や支柱などに貼って使用することも可能です。反射テープは壁、橋、道路などで使用するほか、自転車や三輪車の一部に貼ることで、周囲への安全目印として使用することもできます。
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)
10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
110
長さ(m)
10
剥離紙
あり
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
長さ(m)
1
紙管サイズ(Φ)
76.5mm
最大テープ外径(Φmm)
110
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色
トラ
テープ幅(mm)
45
基材
ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
65
粘着力(N/25mm)
16.5
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。
色
イエロー
テープ幅(mm)
約20
基材
PET、ガラス粉
テープ長さ(m)
約1
粘着剤
アクリル系
1巻
¥199
税込¥219
当日出荷
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
テープ長さ(m)
22
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
1400
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。
アズワン品番
65-1338-32
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
鮮やかな蛍光色のラインテープです。
照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。
粘着力が強力ではがれにくくなっています。
看板などの文字などにも使用可能です。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。
引張強度(N/10mm)
36
粘着タイプ
強力
かばんやヘルメット、フェンスや門柱に貼った反射シートや反射テープが、ドライバーにその存在をはっきり知らせ、夜間の交通事故を予防します。粘着剤つきなので簡単に貼りつけできます。
用途夜間の交通事故を予防します。
材質
プリズムレンズ型反射シート
サイズ(mm)
45×75
表面のハニカムパターンが光を効果的に反射し視認性が向上
用途車両、バイク、自転車、車庫、段差、シャッター、ポール、コーン、ヘルメットなど
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
6