- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 収納式ステップのおすすめ人気ランキング
収納式ステップのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新142件の「収納式ステップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補助ステップ」、「車用ステップ」、「折りたたみステップ」などの商品も取り扱っております。
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両材質黄銅鋳物(YBsC)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
¥10,700税込¥11,770
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×24×126
1個
¥6,598税込¥7,258
当日出荷
折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。
ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。
側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)100材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール質量(kg)2.3高さ調整範囲(mm)295~375
1台
¥23,980税込¥26,378
14日以内出荷
最大使用荷重(kg)135仕様折りたたみ式エスコ品番EA903XA-2材質スチール寸法(mm)【ステップ】550×180段数1収納時寸法(mm)570×390×110(T)適合タイヤサイズ14”/20”天板寸法・幅(mm)180天板寸法・奥行(mm)550
1個
¥10,000税込¥11,000
翌日出荷
取付け面からの突起が少ない平面タイプです。
ステップ収納時はスプリングで押さえていますので振動等で反転しません。
用途特装車・平ボディー・船舶等のステップ材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ電解研磨
引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
ホクエツトラックステップ
アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。
(軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません)
踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲)
収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。
最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。
アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg)100全幅(mm)420材質アルミ質量(kg)3.5全高(mm)750寸法(縦×横)(mm)踏み台寸法:380×250寸法(全長)(mm)350(踏み台収納時200)
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!材質スチール製質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
JB(日本ボデーパーツ工業)ラッシング ステップ
意匠登録 第1728653号 耐荷重試験済。※通常の荷役作業による昇降に耐えられる性能を実証済み。・ラッシングレールに取り付けて、荷台への昇降を補助する為の、脱着式ステップです。・トラックあおりに固定されたラッシングレールに、簡単に取り付け、取り外しができます。
関連資料チラシ(0.19MB)
平ボディーや特殊車両の取付スペースの少ない場所へ取付可能です。
材質SUS304表面処理電解研磨
1個
¥4,798税込¥5,278
当日出荷
パックス工業折りたたみ式アルミ製 朝礼台
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。
アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。
折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
折りたたみ式
頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mmアズワン品番68-1862-03
1個
¥23,500税込¥25,850
8日以内出荷
仕様施工可能面:壁面・床面兼用付属品設置ラベル・ビスセット材質主材:ポリプロピレン耐荷重(kg)100アズワン品番64-3967-78収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98
1台
¥44,980税込¥49,478
当日出荷
特殊車両等(消防車等)に取り付ける折り畳み式ステップ台です。これを踏み台にして、高台へ登ったりします。折り畳み式なので、人や他資機材の接触を防げます。
材質アルミ製穴径(Φmm)7
作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のトラック昇降ステップです。
ステップの裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。(最大約43cm)
伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。
トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。
折りたたみ式でコンパクトに収納できます。
回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心して昇降が可能です。
あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。材質アルミ合金天場寸法(mm)427×400設置寸法昇降面(mm)437フック寸法(mm)内寸:63最大使用質量(kg)150
allsafeクワトロスタッドフィッティング100
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用質量(kg)135適合機種ヴェロシティ・スカイスクレーパー質量(kg)1.6
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷