取っ手、グリップのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
98件の「取っ手、グリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取っ手」、「樹脂取手」、「取っ手 プラ」などの商品も取り扱っております。
取手 栃木屋ランキング1位
表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等材質PET質量(g)17.5難燃性UL規格94HB垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


アーチグリップ AGS-N MIYOSHI(小西製作所)ランキング3位
MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGS-N
材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)使用温度(℃)max80 min-20
1個
439税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取手 ジョー・プリンス竹下ランキング4位
用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649税込714
当日出荷

傾斜取手 栃木屋ランキング5位
栃木屋傾斜取手
グリップ部が傾斜して握り易い取手です。
用途計測機器・OA機器・事務機器等材質ZDC表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
1個
629税込692
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm)41種類取手・引手グリップ径(Φmm)8取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ハイグリップ取手(P=160)
用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)325寸法L1(mm)192寸法L2(mm)108寸法P(mm)160
1個
2,024税込2,226
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



TAKIGEN(タキゲン)ハイグリップ取手(P=260)
表面の突起がグリップ時の滑り止めをします。 金属の芯により頑丈です。
用途船舶・車両・振動機器材質ポリ塩化ビニル(PVC)質量(g)450寸法L1(mm)292寸法L2(mm)200寸法P(mm)260
1個
2,362税込2,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量で強靱です。
材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)40質量(g)54種類ハンドル長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
1個
799税込879
当日出荷

ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等材質/処理SCS13/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等材質/処理ZDC/Cr質量(g)98許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)種類ハンドル取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
1個
1,390税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])850[86.8]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599税込659
当日出荷