取付架台のおすすめ人気ランキング

2025/12/21更新
182件の「取付架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 取付台」、「スピーカ取付金具」、「盤用スペースダクト」などの商品も取り扱っております。
ボックス架台 外山電気ランキング1位
外山電気ボックス架台
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

投光器取付架台 東芝ライテックランキング2位
東芝ライテック投光器取付架台
仕様1灯用材質溶融亜鉛メッキ質量(kg)4.5適合バンドB-2M×2本
1台
12,980税込14,278
当日出荷


SZ ステンレスキャビネットスタンド 日東工業ランキング4位
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。 アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。 フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)付属品キャビネット取付用ねじ付表面処理ミラー仕上(塗装なし)寸法B(mm)150寸法C(mm)40板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
14,980税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

投光器用取付架台 安定器壁面取付金具 東芝ライテックランキング5位
1台
1,998税込2,198
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)1灯用投光器台
質量(kg)4.6種類壁面取付用・コンクリート柱取付用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
1台
14,980税込16,478
4日以内出荷

三菱電機架台取付台座
用途小形投光器質量(kg)1材質(本体)鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上
1台
5,798税込6,378
4日以内出荷

カメダデンキ協約形カナグ台
協約形カナグ支持する台です。
幅(mm)126材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
1袋(25個)ほか
13,980税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
用途全クラス共通質量(kg)4.1タイプΦ190~350用
1台
11,980税込13,178
92日以内出荷


寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×168×103RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980税込13,178
当日出荷

柱径の大小にかかわらず安定した取付ができます。
用途レフレックスホーン(口径510mm以下)の取付けに使用します。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1個
6,998税込7,698
当日出荷

1台ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)


1個
4,298税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)


1個
8,898税込9,788
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,898税込4,288
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)投光器用回転台座アダプター
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)質量(kg)0.8構造防雨型再生紙使用マーク適合
1個
9,198税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特にRW47D撹拌器用の可動式スタンド。その他の機器にも対応します。
種別フロアースタンドアズワン品番61-0005-05
1式
799,800税込879,780
31日以内出荷