- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- 取付棒のおすすめ人気ランキング
取付棒のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新862件の「取付棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「植木支柱」、「植木支え棒」、「Y棒」などの商品も取り扱っております。
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
三福対を取り付けるために加工した部材です。
完成後の床の間に簡単に取り付けができます。
材質
スプルース(米唐檜)
1本
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
サスマタは古来より使われている防犯用具で、不審者を最低限の力で押えこむことができます。
握りやすいゴムグリップ付。
ハンドルはすべりにくく、手にやさしい特殊リブパイプ使用。
壁取付フック付(取付ねじはついておりません)。
材質
(本体)アルミ、(グリップ)ゴム
寸法(mm)
530×2060×30
質量(g)
1100
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート
ステンレス製の伸縮棒です。工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットの収納などに
材質
パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類
パイプ径(Φmm)
22
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具
付属品
ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り
適合
100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
1セット(6個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm)
3.0
ノズル接続径
G1/8
材質/仕上
アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
いざという時の備えに、危険から身を守るための防犯グッズです。軽量かつ丈夫で使いやすい。周りの雰囲気に溶け込むカラーで外観を阻害せず対策が可能。また、設置により犯罪の抑止効果もあります。
用途各所での防犯対策・護身用。自宅 学校 幼稚園 会社 オフィス 職場 施設 公共施設 軽量 コンパクト シンプル
材質
スチール(粉体塗装)
長さ(mm)
1860
幅(mm)
460
厚さ(mm)
30
色
ホワイト
質量(g)
900
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質
鉄製
幅(mm)
49、受け口:29
高さ(mm)
71
穴ピッチ(mm)
20
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突掃除時にブラシをネジで取り付けて延長して長さを調整できます。
長さ(cm)
123(1本)、2本接続時/245、3本接続時/367
繰り返し・詰め替え
対応
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G1/8
材質
真鍮
パイプ径(Φmm)
9
階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
材質
天然木(ゴム集成材)
握り径(Φmm)
35
寸法L(mm)
600
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品
受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容
丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質
天然木(ゴム集成材)
色
ナチュラル
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
エコマーク認定番号
06115005
仕様
市販のスタンドに取り付け可能、外径13mm
アズワン品番
64-1027-39
1個
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
材質
ゴム集成材
仕様
抗菌
寸法(mm)
2000
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)
35
床の間三幅対取付棒金具付
材質
吉野桧材
アズワン品番
64-5257-17
メーカー商品コード
3192538
1本
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
材質
黄銅、天然ゴム、合成樹脂、合成ゴム
取付穴(mm)
Φ15
1個
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
支柱の頭部に取り付ける枝受材。軽くて丈夫
用途枝の保護・育成
材質
PP
色
黒
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質
(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)
32
付属品
取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)
80