口腔洗浄器のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
93件の「口腔洗浄器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引 痰」、「吸引くるリーナブラシ」、「水流」などの商品も取り扱っております。
ジェット水流でデンタルケア アイメディアランキング1位
歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
1個
7,998税込8,798
当日出荷

パワーフロッサー3000 ソニッケアーランキング2位
X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
ホワイト本体質量(g)700本体幅(mm)135本体寸法(mm)奥行90本体高さ(mm)185付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
1個
19,900税込21,890
当日出荷

ジェット水流口腔洗浄器 ACアダプター付き ファミリー・ライフランキング3位
歯ブラシで取れない汚れを強力に洗浄!!。歯と歯の間の磨き残しを減らして虫歯や歯周病・口臭の予防に!!。こんなお悩みの方にオススメ!歯の隙間につまって取れない…、磨いたのに食べカスが…、歯みがきしたのにネバつく…、口臭が気になる…。歯・歯茎を傷つけにくく、汚れスッキリ!。笑顔輝くステキな歯へ。ボタンを押すだけの簡単操作!。3種の水流パターン・USB充電式。3ヵ月間保証書付き
材質ABS、他消費電力(W)3.5電源USB充電式定格電圧(V)DC3.7寸法(cm)本体:(約)6×6×14.5機能水圧パターン3種(弱・強・パルス)充電時間(時間)約2水タンク容量(mL)250
1個ほか
4,498税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式ウォーターフロス mini1 ROAMANランキング4位
いつでもどこでも、おしゃれにオーラルケア。携帯できるウォーターフロス。 片手で握れるほどのコンパクトサイズ。人間工学に基づいた持ちやすいデザインで、マットな質感でさらに持ちやすく。 3つの水流モード(通常モード・ソフトモード・パルスモード)で効果的な口腔ケア。 毎分最大1600回の高周波水流パルスが歯間や歯ぐきに届き、歯ぐきの健康を守ります。 IPX7相当の防水性能。丸洗いやお風呂での使用もできます。75dbの静音設計。 USB充電式。5時間充電で、約50分(1日1分X2回として25日間)使用できます。
用途オフィスなどで。ランチのあとの口腔ケアに。歯の矯正をされている方に。付属品ノズル2本、USB充電ケーブル、収納袋、クロス幅(mm)65高さ(mm)210奥行(mm)45消費電力(W)8定格電圧(V)5V DC本体質量(g)223使用時間フル充電後、通常使用で約30日(1日2回、1分間使用した場合)タンク容量(mL)120動作モード通常/ソフト/パルス
1個
6,790税込7,469
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口腔洗浄器 ホワイト ヒロ・コーポレーションランキング5位
ヒロ・コーポレーション口腔洗浄器 ホワイト
タンクは250mlの大容量です。3段階で水圧調整が可能です。アタッチメントは4種類あり、そのいづれもが360度の回転が可能です。歯間洗浄ノズルは日常的に使用し、歯間の洗浄に最適です。歯周ポケット洗浄ノズルは歯と歯ぐきの境目の溝(歯周ポケット)を洗浄するのに最適です。舌クリーナーノズルは舌表面の汚れを落とすのに最適です。ブラシノズルは歯と矯正器具の隙間に差し込み、洗浄するのに最適です。ご家庭での使用のみならず、旅行などお出かけにも最適です。また、ペットのお口ケアにも使えます。
用途歯間、舌の表面の洗浄に。ペットの口腔内の洗浄に。旅行などお出かけ時の携帯品に。付属品充電ケーブル、ノズル×4、取扱説明書容量(mL)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×220×87(ノズル除く)バッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー電圧(V)3.7保証期間お買い上げ日より6か月充電時間(時間)約4入力電源5V/1Aバッテリー容量(mAh)1100使用時間(時間)約2回転角度(°)360(ノズル)防水IPX7バッテリー容量(Wh)4.07
1台
5,998税込6,598
当日出荷

パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ
携帯に便利な音波振動歯ブラシ、ポケットドルツ!ランチ歯磨きに、デートのお供に、旅行のお供に、外出先でもしっかりオーラルケアしていただけます。同じ磨き時間でも、手磨きよりもツルツルの歯へ。心地よくスピーディーに磨けます。一見、電動ハブラシには見えない、コスメのようなデザイン。化粧ポーチになじみ、ファッションアイテムのように携帯できます。また、持ちやすく磨きやすいスリムなデザインです。
電源乾電池式ブラシ極細毛ストローク数(回/分)16000商品タイプ本体
1個
3,190税込3,509
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンクが無いので軽くて扱いやすい!。歯ブラシでは取り切れない汚れを高速ジェット水流で取り除きます。先端ノズルは歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用の4種類あるので用途に合わせてお口爽快!。水はペットボトルやコップに入れて使うので、軽量で扱いやすいです。水流は強・弱・フラッシュ(強・弱繰り返し)の3段階設定できます。充電式なので操作しやすい。
セット内容本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、先端ノズル×4(歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用)、ホース材質ABS樹脂質量(g)(約)145(チューブ含む)寸法(cm)[直径×長さ]本体:(約)3(底面)×25(ノズル7.5)、チューブ:(約)1.5(先端)×81(先端含む)連続使用時間(分)約90充電時間(時間)約1
1個
4,598税込5,058
12日以内出荷

「DIY」モードでお好みの水圧を8段階から設定可能。設定した水圧は電源を切っても引き継がれます。持ち運びやすいハンディタイプの口腔洗浄器。1分間に最大約200mlの吐出量(Highモード時)。用途に合わせて選べる3モード。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。本体吸水口にノズル1本収納可能。電池残量表示。専用充電ケーブル/ノズル2個付
付属品ノズル2個、専用充電ケーブル質量(g)約220(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×49×142(収納時)、約76×49×267(ノズルを含む使用時)吐出量(L/min)約200(Highモード)充電時間空の状態から満充電まで約2.5時間内蔵電池充電式リチウムポリマー電池 3.7V 1100mAh防水仕様JIS C 0920 IPX7関連資料(2.21MB)使用可能回数約20回(Highモード、約2分稼働)水タンク容量(mL)約150
1個
4,988税込5,487
7日以内出荷

・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)幅(mm)68質量(kg)0.29電圧海外対応可能(AC100-240V)高さ(mm)306奥行(mm)68電源充電式設定方式強さ:3段階充電時間(時間)約8モードクリーンモード、ディープクリーンモード1充電当たりの作業量21分
1個
15,800税込17,380
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍付属品吸引ホース、ACアダプタ質量(kg)2.7到達圧力(kPa)80出力電圧(V)DC12出力電流(A)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215ホース長さ(m)(吸引)2容器容量(L)約0.5流量(L/min)(排気)18消費電力(VA)90入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700税込43,670
7日以内出荷

特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質ステンレス全長(mm)420質量(kg)0.86ホース長さ(m)0.9TKG品番9-0291-0501TKG品番(2017)6-0266-0501
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

パナソニックコンシューマーマーケティングVE社ポケットドルツ替ブラシ
ポケットドルツ EW-DS12用 替えブラシ
1個(2個)
589税込648
当日出荷

ブラシヘッドの除菌器付き。ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。除菌器はボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフになります。 ハンドルを一緒に充電できる、充電機能付き。 ハンドル部分は約24時間充電で、約2週間使用できます。(1日2回、1回2分間使用の場合) 手磨きより約50%のブラッシング圧で歯ぐきにやさしい。歯垢除去力は手磨きの最大7倍。
付属品ホワイトプラスレギュラーブラシ1本、ホワイトプラスコンパクトブラシ1本、紫外線除菌器付き充電器、充電器、ハードトラベルケース幅(mm)31高さ(mm)252奥行(mm)28本体質量(g)133電源供給方式充電式
1個
19,900税込21,890
5日以内出荷

舌洗浄に対応したノズル付。3段階から選べる水圧レベル。用途に合わせて選べる3モード。タンクの水が空になるとオートオフになる水切れ検知機能付(スタンダードモード時のみ)。洗浄時間の目安を一時停止でお知らせ(30秒お知らせ機能)。最大約210ml/minの吐出量(スタンダードモード、水圧強時)。水タンクを取り付けたまま給水できる給水口。360°回転ノズル。IPX7の防水仕様。専用USBケーブル/ノズル・舌用ノズル各1個
付属品ノズル・舌用ノズル各1個、専用USBケーブル1個質量(g)約250(ノズルを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×73×303(ノズル取付時)吐出量(L/min)約210(スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)充電時間空の状態から満充電まで約3時間内蔵電池充電式リチウムイオン電池3.7V 1400mAhバッテリー容量(mAh)1400防水仕様JIS C 0920 IPX7関連資料(2.26MB)使用可能回数約20回(12分、スタンダードモード、水圧レベル強で使用の場合)水タンク容量(mL)約250
1個
5,988税込6,587
7日以内出荷

先端ノズルは360°方向調整でき、歯、歯間の汚れを洗浄できます。 NORMAL・SOFT・PULSE・CUSTOMと4つのジェット水流モードから選択できます。 自動オフ機能(2分間)を搭載しています。 タンク容量は200mLで、適度な水圧で洗浄します。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約62×83×270※1●重量(g):600●材質:本体・先端ノズル/ABS樹脂、タンク/ポリカーボネート●タンク容量:200mL●防塵・防水:IPX7●電源:内蔵リチウムイオン充電池(USB充電)●付属:先端ノズル×3本(先端ノズル径:Φ0.6mm)●※1 チップ含を含んだ高さです。●※充電用アダプターは付属しません。アズワン品番8-616-01
1個
4,490税込4,939
翌々日出荷

電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
ブルー商品タイプ本体
1個
899税込989
当日出荷

家電チャネルモデルに搭載されている機能がついた中価格帯電動歯ブラシがエントリーモデルとして新登場。歯を包み込んでこすり取るオーラルB独自の丸型左右回転に追加して、歯垢を叩き落す上下運動を搭載。さらに万が一歯ブラシを押しすぎた際に、自動的に上下運動をストップしてくれる過圧ストッパーが付いており、安心してご使用頂けます。
付属品本体、ブラシヘッド1本、充電器ブラックシリーズブラウン電源充電式連続使用時間10商品タイプ本体
1個
5,990税込6,589
当日出荷

オムロンヘルスケアコンプレッサー式ネブライザ
乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル質量(g)1900電源AC100V(50/60HZ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×182×103噴霧量(mL/min)0.4アズワン品番8-8017-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000007槽容量(L)0.07松吉医科器械コード23-2310-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
17,280税込19,008
当日出荷

吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。 誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。 湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
1個(5本)ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)