- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 可動間仕切りのおすすめ人気ランキング
可動間仕切りのおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新100件の「可動間仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 可動間仕切」、「間仕切り」、「折戸 吊り金具」などの商品も取り扱っております。
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)
800
高さ(mm)
1602
材質
フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)
6.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×1602
アズワン品番
64-0844-83
パネル厚(mm)
4
脚の種類
自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
パネル×4、基本ベース×2、ジョイントパーツ×2、十字ポール×1、十字ベース×1、十字ジョイントパーツ×1、可動ポール×3、可動ジョイント×3
寸法H(mm)
2100
寸法W(mm)
2700×450
1セット
¥229,800
税込¥252,780
15日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品
なべタッピンねじ 4×20 2本
材質
POM、亜鉛合金、PP
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
SW-900、SW-910
使用条件
パネルの質量:40kg以下
適合パネル厚さ(mm)
30~40
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
POM、亜鉛合金、PP
ねじ
(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
SW-900、SW-910
使用条件
パネルの質量:40kg以下
適合パネル厚さ(mm)
30~40
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
下方向に7mm調整可。レールと戸のすきま2.5~9.5mm。
戸の上下位置調整は木口の十字部をドライバーで回して調整を行います。
付属品
+なべタッピンねじ(3.5×30)×3本
材質
PA6、亜鉛合金
色
白
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)
ジュラコン(R)、鋼
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ上部吊り車。
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング
樹脂ベアリング
フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。
用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本
色
黒
材質(本体)
POM
材質(車輪)
POM、鋼
仕上
黒亜鉛メッキ
材質(カップ部)
鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ
複車(直線移動用)
吊車
複車
用途直線レールに使う車として。
直径(mm)
(戸車)22
耐荷重(kg)
25/個
適合レール
10A-Rシリーズ
質量(g)
90
トラスコ品番
337-6915
吊車
複車
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷