台付数取器のおすすめ人気ランキング

2025/12/22更新
99件の「台付数取器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人数カウンター」、「数えるカウンター」、「数 カウント 機械」などの商品も取り扱っております。
ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器 測定範囲 0~9999(4桁) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約60 タイプ 台付型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。上部のボタンを押すごとに数字が1進します。
計数範囲 9999 トラスコ品番 101-6440 質量(g) 100 取付穴径 4mm×3ヶ所 リセット方式 つまみ式 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 46×46×40
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。 カウンタ 4桁(0~9999)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライン精機のカウンタ製品の原点ともいえる機械式数取器H-102シリーズ。 その高い信頼性を持つ内部機構はそのままに、樹脂外装で金属タイプより大幅に軽量化しました。
用途交通量調査での分類計数に。 野鳥観測や各種調査での分類計数に。 工場内の不具合検査等に。 スキー場や各種イベントでの入場者数の分類計数に。 物品の在庫数管理に。 桁数 4桁 形状 台付型 質量(g) 約42 取付方式 ベース 外形寸法(mm) 31.0×51×57.5 2-Φ4.5 使用温度範囲 -5~+40(氷結しないこと) 表示部 黒地白文字 使用湿度範囲 85%RH以下(結露しないこと) リセット ツマミ式 外装 ABS樹脂(グレー) 連結数 1 表示数字(mm) 4.0×2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

マグネット付の為壁面(金属)に自由に取付けられます。 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に 戻せます。 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 日本製
仕様 ●タイプ:マグネットタイプ(4桁)●材質:カバー:SUS304内部:ジュラコン(R) アズワン品番 65-2187-12
1個
1,700 税込1,870
当日出荷

マイゾックス数取器
ステンレス製で数が判読し易いレンズ付窓。
用途交通量調査等 桁数 4
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 最大表示 9999 材質 スチール 質量(g) 約53 タイプ 手持型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
669 税込736
当日出荷

台付型には10連式までラインナップしており、リセットツマミを1回転するだけで全てのカウントが同時に0に戻ります。
用途交通量調査、製品の検品、データ等の分類計数等に使用されます。 仕様 4桁、手押しによりカウント、右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 3.5mm×4ヵ所
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数 5 材質 スチール 質量(g) 116 穴径(Φmm) 4 回転方向 右軸正回転 文字寸法(mm) 4.5 サイズ(mm) 幅77×奥行47 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]数取器
現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
仕様 四桁用 材質 (本体ケース)ステンレススチール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面に強力マグネットが付いており自由に好みの場所に固定でき、又必要な数を並べて使用することができます。金属面以外の場合は両面接着テープで固定することもできます。
表示 4桁 材質(ケース) ステンレス
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

文字高10mmの見やすい液晶表示でシンプルな電子数取器
用途品質検査数量確認、交通量調査、店舗来店者数確認等の数量確認に使用。 表示単位 4桁LCD 文字高10mm 質量(g) 約30(ストラップ含む) 電源 CR2032リチウム電池 電池寿命・2.5年 適合規格 CE・RoHS 計数範囲 0~9999 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

数を調べる際に使用し、ボタンを押す毎に1カウントします。
材質 部品:POM 表示桁数 4
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。 2連式から10連式までラインナップ、効率よく集計できます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 桁数 4 仕様 右側のリセットノブ1回転により全連式一括リセット 取付穴径 4mm×4ヶ所
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台で4つの使い方ができます。加算減算・2連式演算・3択加算減算カウント・メモリー付加算カウントができます。
計数範囲 -9999~19999 トラスコ品番 310-9992 質量(g) 40 規格 CE規格 準拠 電源 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 78×51×19 使用温湿度範囲 5℃ ~ +40℃ / 85% RH (結露しないこと) 保管温度(℃) -10~+60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

レバーが1回引かれるごとに1カウント。
用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。 カウンタ 5桁 材質 スチール 本体サイズ(mm) 全長47×全幅77×厚さ45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,337 税込1,471
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パネル取付(パネルカット寸法50×25mm) CEマーク。 パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃) -10~+55(氷結しないこと) 配線接続 ネジ端子 使用電池 3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵 計数方式 加算 電池寿命 7年(交換可能) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)