- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 台所ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
台所ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新104件の「台所ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マウスウォッシュディスペンサー」、「ディスペンサー」、「ディッシャー」などの商品も取り扱っております。
LAMP(スガツネ工業)d line ソープディスペンサー
液体石鹸を収納するソープディスペンサーです。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。
用途サニタリースペース、給湯室、台所などに最適です。シリーズd lineシリーズ付属品専用キー。ヘクサロビュラ穴付または十字穴付皿タッピンねじまたは木ネジ 呼び 6×70、プラグ。六角棒スパナ材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/サテン
1個
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません
タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml)
汚れガード加工できれい&清潔
使用方法プッシュ式耐荷重(kg)1耐熱温度(℃)60
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。使用方法センサー式タンク容量(mL)500色白質量(g)約480電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150防水仕様IPX2(防滴形)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式色白質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
1台
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
佐藤金属興業18-8マトリス ソープディスペンサー
使用方法プッシュ式材質18-8ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)50×75×190繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
仕様手洗い用トラスコ品番227-0188容量(mL)350質量(g)335呼び径(mm)13(G1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242タンク容量(mL)350
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
一押しで定量の液が出ます。
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル高さ(mm)約250最大径(Φmm)115関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
1個
¥519税込¥571
当日出荷
容量(L)0.35接続ねじW30山12タンク容量(mL)350関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
50ミリまでの高さの器と組合わせできます。石ケン水を泡状に吐出します。泡タイプ石ケン水をご使用ください。上面から石ケン水の補給ができます。
材質黄銅、PP取付穴径(Φmm)25~29ボトル容量(mL)200厚さ(mm)5~30タンク容量(mL)200入数10/箱
TOTO立形水石けん入れ
用途一般地用 洗面所・手洗い、洗面器用仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無長さ(mm)スパウト:70色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法台付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
INAX(LIXIL)水石けん入れ(ムースタイプ)
容量(mL)400(ムース状)タンク容量(mL)400
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
TOTO水石けん入れキャップ
高さ(mm)25内径(Φmm)48外径(Φmm)52関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。材質ポリエチレン
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)色シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
1台
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。仕様(石けん)泡状/液状種別石けん液用色白タイプ壁付型規格本体 石けん用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンGタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回繰り返し・詰め替え対応
1個
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
佐藤金属興業18-8マトリス ソープディスペンサー
使用方法プッシュ式材質18-8ステンレス寸法(縦×横×高さ)(mm)55×75×190繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷