- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 台所手元灯のおすすめ人気ランキング
台所手元灯のおすすめ人気ランキング
2026/02/03更新101件の「台所手元灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事不要 照明」、「キッチン手元灯 センサー」、「流し元灯」などの商品も取り扱っております。
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)
12
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×25×85
光源
LED(昼光色)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.7
色(本体)
白
色(カバー)
乳白
光束(Lm)
器具:1040
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
本体:鋼(ファインホワイト塗装)、セード:アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ:プラスチック(ファインホワイト)
色温度(K)
5000
点灯方式
点灯順序:全灯→消灯
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
80
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
6
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.5
タイプ
FL15W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
470
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
タイプ
タッチレススイッチ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
光源寿命
40000時間
色(本体)
ホワイト
演色指数(Ra)
83
取付面位置
棚下
高さ(mm)
65
定格電圧(V)
AC100
光源
LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
出しろ(mm)
64
演色指数(Ra)
83
壁直付型・棚下直付型。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。プルスイッチ付。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。
用途壁面・棚下取付専用。
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
色(カバー)
乳白
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能
長寿命・省エネ型照明器具
消費電力(W)
13.4
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
タイプ
20W形
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(g)
800
全光束(Lm)
1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×48×88
光源色
昼光色
設置場所
屋内専用
1点
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
取扱説明書
(5.94MB)
演色指数(Ra)
80以上
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)
13.3
付属品
付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(g)
730
全光束(Lm)
約1200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
630×48×88
光源色
昼光色
1点
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)
10.2
仕様
押込式
付属品
コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)
0.9
タイプ
FL20W相当
スイッチ
スイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
621×60×98
色温度(K)
5000
取付け方法
電気工事必要
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
69.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
710
演色指数(Ra)
80
取付面位置
直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
消費電力(W)
12
材質
プラスチックカバー(乳白)/キレイコート仕様(カバー)
質量(kg)
1.2
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.6
入力電流(A)
0.2
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
980
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)
9.2
全光束(Lm)
725
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。
従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。
「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品
タッピングビス(Φ4×20mm)×2本
材質
アルミ、ポリカーボネイト
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.1
演色指数(Ra)
83
手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。
引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。
差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)
9.8
光源色
昼白色相当
付属品
固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書
質量(g)
625
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
465×48×88
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
107
色
白
高さ(mm)
50
材質(本体)
ポリカーボネート
定格電圧(V)
100
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下面兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
消費電力(W)
24
材質
鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
985×85×140
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.3
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2600
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
LED交換
不可
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。
別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。
付属マグネットホルダーで角度調整可能
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい
薄型スリムなので簡単に取り付け可能
マグネットホルダー
両面テープ
木ねじ
定格消費電力(W)
単体:14.5
最大消費電力(W)
連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時
付属品
ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個
質量(g)
約192
使用温度範囲(℃)
10~40
コード長さ(m)
約1.8、本体:約0.5
AC電源アダプタ(V)
入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
約32×604×7(最大値)
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様
調光器の使用不可
材質
ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)
6.7
全光束(Lm)
488
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷