- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワゴン
- 台車ワゴンのおすすめ人気ランキング
台車ワゴンのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新318件の「台車ワゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 コマ」、「サカエ ツール ワゴン」、「ステンレス ワゴン 台車」などの商品も取り扱っております。
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
13
耐荷重(kg/段)
40
板厚(mm)
柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパー
あり(×2)
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
材質(荷台)
EVA
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB)
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
247-4236
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
あり
取付高H(mm)
103
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
9.5
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
63
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
362-1597
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付高H(mm)
132
取付座(mm)
90×90
取付ピッチY(mm)
71~68
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
71~68
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ピッチ(mm)
中棚50調整可能
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB)
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様
トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)
15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
684×470×870(ハンドル部含)
ストッパー
あり(×2)
トレー深さ内寸(mm)
56
天板厚さ(mm)
0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)
1.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB)
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-9617
材質
金具:スチール
許容荷重(kg)
1800
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
177
取付ピッチY(mm)
50~56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
180
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
100~112
取付座B(mm)
93
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB)
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ピッチ(mm)
中棚50mmピッチ調整可能
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB)
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
用途台車、ワゴンに最適です。
トラスコ品番
379-8097
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ
自在式(ダブルストッパー付)
車輪幅(mm)
32
許容荷重(daN[kgf])
120[122.4]
取付高H(mm)
144
取付ピッチY(mm)
67~74
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(N)
1200
取付座A(mm)
95
車輪径D(Φmm)
100
関連資料
(0.04MB)
取付ピッチX(mm)
67~74
取付座B(mm)
95
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
175-8167
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
30
許容荷重(daN[kgf])
120[122.4]
取付高H(mm)
132
取付ピッチY(mm)
50(80
取付穴径P(mm)
11
取付ピッチX×Y(mm)
90×50(80×45)
取付座A(mm)
110
車輪径D(Φmm)
100
取付ピッチX(mm)
90
取付座B(mm)
75
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様
トレー位置固定
質量(kg)
19
板厚(mm)
柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパー
あり(×2)
引出し内寸法(mm)
645×348×80
トレー内寸(mm)
705×350×80
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.3MB)
材質(荷台)
EVA
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
158-9661
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ゴム(B入)
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
あり
取付高H(mm)
177
取付ピッチY(mm)
50~56
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
180
取付座A(mm)
137
車輪径D(Φmm)
130
取付ピッチX(mm)
100~112
取付座B(mm)
93
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2848
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)
タイプ
旋回・固定切替式
車輪幅(mm)
40
取付高H(mm)
170
取付ピッチY(mm)
80
取付穴径P(mm)
40
許容荷重(N)
160
許容荷重(daN)
160
取付座A(mm)
102
車輪径D(Φmm)
130
関連資料
(0.03MB)
取付ピッチX(mm)
80
取付座B(mm)
102
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
棚間隔(mm)
500
ブレーキ/ストッパー
あり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)
ハードゴム
トラスコ品番
278-2693
形状
自在車
質量(g)
298
穴径P(Φmm)
6.5
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様
直進安定金具無し
ストッパー
あり(×2)
支柱径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.5MB)
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
材質(車輪)
ナイロンホイルウレタン
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
材質(キャスター)
ナイロンホイルウレタン
ストッパー
なし
取付高H(mm)
122
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
呼称径D(mm)
100
特性
耐油性、耐摩耗性
車輪タイプ
単輪