- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 合流雨水マスのおすすめ人気ランキング
合流雨水マスのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新28件の「合流雨水マス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビマンホール」、「調整マス」、「左右合流マス」などの商品も取り扱っております。
材質PVC形状90°曲り寸法E(mm)-梱包数4使用流体排水
サンコー(三甲)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007種別SKMA250WH材質強化PP質量(kg)2色ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310外寸(mm)288×288×310外寸法・奥行(mm)288外高(mm)310
1個
¥3,500税込¥3,850
翌々日出荷
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP色水色
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP色水色
材質PVC形状ストレート梱包数4使用流体排水
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
用途丸トイ55・60、角トイ60対応材質ASA切断寸法(mm)丸トイ/100~120。角トイ/125~145
1個
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状90°曲り使用流体排水
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
Aron(アロン化成)左右合流段差付マス 3cm段差付
材質PVC形状左右合流寸法S(mm)30使用流体排水流れ方向左右兼用
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
1個
¥2,638税込¥2,902
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
前澤化成工業45度合流マス
充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水