- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 吊りボルトのおすすめ人気ランキング
吊りボルトのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新1,820件の「吊りボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井吊りボルト」、「吊りボルト サイズ」、「吊りボルト金具」などの商品も取り扱っております。
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
炭素鋼(SS400)
表面処理
三価クロム
天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。
六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。
振れ止めボルトの支持に使用できます。
適合吊りボルト
W3/8
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合
フランジ厚/3~25。吊りボルト/W3/8
タイプ
振り子無し
質量(g)
200
表面処理
ユニクロメッキ
許容静荷重
60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
吊ピースとして、便利な商品です
材質
鉄
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトの使用荷重に比べて、約3倍の使用が可能です。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。
用途コンクリート2次製品、金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。
材質
SCM435
材質
SS400ユニクロメッキ
全長(mm)
1000
ねじ山種類
ウイット
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
表面処理
生地
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
SS400相当
山数
16
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
ウイット
1パック(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
20
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。
同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。
ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。
ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48)
横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。
材質
SCM435(JIS G 4053)
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質
ステンレス(SUS304)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合
リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)
35
ねじ寸法
六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)
10
適合吊りボルト
W3/8
許容静荷重(N[kgf])
980[100]
適合フランジ幅(mm)
3~24