吊り下げ重量計のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
99件の「吊り下げ重量計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイストスケール」、「クレーンスケール3t」、「吊り下げ計り」などの商品も取り扱っております。
軽量で持ち運びに便利です。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.15~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 材質 樹脂 タイプ 取引証明以外用 電源 単4乾電池×2本(別売) 精度 ±0.05kg 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×33×144 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (3.1MB) ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。
セット内容 本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源 リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量 3000kg 表示部 (質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量 1kg 防塵防水性能 -
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クレーンのフックにかけるだけで、つり荷の重さを正確にすばやく計量できます。 明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。 離れた所から操作のできるリモコン付属です。
種類 クレーンスケール 表示形式 デジタル センサー ロードセル方式 検定 対象外 本体寸法(mm) 220×235×170 電源 専用充電池(ACアダプター付属) ひょう量単位 t
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm) 270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm) 170 ひょう量単位 kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類 クレーンスケール 表示形式 デジタル 保護等級 ケース:IPX3相当 電源 アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品 マンガン乾電池:単1型6本 機能 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃) -10~+40 消費電力(W) 約0.15 電池寿命(時間) 約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作 ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容 <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位 kg 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと) 計量値表示 液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
189,800 税込208,780
17日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

機能充実の計量・コンパクトな吊りはかり。 風や計量物の揺れがある場合も安定した表示が可能。 IP3X相当の防雨設計で、屋外での使用も安心。 大型液晶と角度調整可能な指示部で計量値が見やすい。 電池寿命約1,800時間(アルカリ乾電池使用時)の長寿命設計。
種類 クレーンスケール 表示形式 デジタル 保護等級 ケース:IPX3相当 電源 アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本 付属品 マンガン乾電池:単1型6本 機能 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き、ホールド機能:自動ホールド、オートパワーオフ 検定 使用温度範囲(℃) -10~+40 消費電力(W) 約0.15 電池寿命(時間) 約1800(アルカリ乾電池使用時) 操作 ボタン:ON/ゼロ(OFF)、風袋、ホールド 表示内容 <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「正味量」、「ホールド」、「電池マーク」、<質量表示>:7セグメント液晶表示、最大5桁 ひょう量単位 kg 使用湿度範囲(%RH) 85以下(結露しないこと) 計量値表示 液晶表示、43(H)mm/1文字×5桁、7セグメント
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。 ブラッシュドゴールド 質量(g) 75 ひょう量(kg) 50 電源 コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り) 最小表示(kg) 0.05 機能 風袋引き、データホールド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×30×50 取扱説明書 (2.6MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。環境温度測定も可能です。
幅(mm) 95 高さ(mm) 147 質量(g) 166 奥行(mm) 30 電源 単4乾電池×2本(別売) 最小表示(kg) 0.05 目量(g) 50 センサー ロードセル方式 保護等級 IPX4 2018年トラスコ掲載ページ 1 1863 ひょう量単位 kg
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類 ばね式指示はかリ 表示形式 アナログ 公差(g) (ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格 取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性 ●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
種類 ばね式手秤 表示形式 アナログ 規格 検定付 ひょう量単位 kg
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量値を手元表示器で確認可能! 無線式の手元表示器、置き台付き。屋外、屋内でも見やすいクラス最大のLCDを採用しております。ひょう量1000、3000、5000kgの3タイプ小型吊り秤です。防水タイプもございます。
セット内容 本体(シャックル、ロックピン付き)、クレーンスケール置き台、充電器(MK8220)、バッテリー(MK-8401)、手元表示器(DS-204)、収納ケース 電源 リチウムイオン充電池(バックライトOFF、リモコン未使用時) ひょう量 1000kg 表示部 (質量)本体:大型LCD 文字高さ約45mm、手元表示器:LCD 文字高さ約25mm。(手元)「電源」、「零調」、「風袋引き」、「バッテリー残量」 目量 0.5kg 防塵防水性能 -
1台
5,598 税込6,158
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンディタイプで高精度なデジタル吊りはかりです 液晶が光るバックライト機能付 便利な風袋引機能付き 吊り下げたものを取り外しても 計量した数値が表示されるホールド機能付 取引証明以外用
目盛 0.01kg 使用環境温度(℃) 5~40(結露無きこと) 電源 単四形乾電池2本(別売) 質量(g) 152 精度 ±0.5kg(500g) オートパワーオフ 約1分 寸法(mm) 200×65×20(計量フック含む) ひょう量(kg) 20 ひょう量単位 kg(キログラム)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
用途様々な計量に。 付属品 補助ベルト 材質 補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 150 種類 吊はかり ひょう量(kg) 30 本体寸法(mm) 192×66×26 精度 (0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg) 目量(kg) 0.01 表示形式 デジタル 使用範囲(kg) 0.1~30 使用環境温度(℃) 0~40 材質(フック) バネ鋼 使用環境湿度(%) 85以下
1台ほか
3,188 税込3,507
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後水をかけて洗え、衛生的で粉体などの計量にも適した防塵・防水仕様 IP65。使用場所を選ばず、ランニングコストの安い充電式電源。オートパワーオフ機能。操作が容易なリモコン式。大きく見易い表示部。バックライト付液晶表示(FJ-Kiシリーズ)。下からでも見やすいLED表示(FJ-TiSシリーズ)
用途食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。 表示形式 デジタル 仕様 ●ゼロ点キー動作範囲:ひょう量の±2%、●初期ゼロ点範囲:ひょう量の±10% 精度 0.1% of rdg (読み取り値)、±1d (最小表示) 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 最大風袋量 ひょう量まで
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

秤量25kgのデジタル吊りはかり。IPX4準拠の防滴仕様。80cmのメジャーを本体に内蔵。 データホールド付。風袋機能付。オートパワーオフ機能付(1分)。液晶バックライト付。 前回測定値の再表示機能付。周囲温度測定機能付。
付属品 取扱説明書 種類 吊りはかり ひょう量(kg) 25 電源 単四形乾電池×2 本体質量(g) 約166(電池含まず) 精度 ±(1.5%rdg+2dgt) 最小表示(kg) 0.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×30×147(吊下げフック金具除く) 表示分解能 1℃ 分解能 0.01kg 温度表示 0~60℃(参考値) 機能 風袋機能、データホールド、液晶バックライト、オートパワーオフ機能付き 表示形式 デジタル 使用温湿度範囲 0~40℃、90%RH以下(結露不可) オートパワーオフ 1分(解除可) 温度分解能(℃) 1 防水保護等級 IPX4準拠 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約90×147×30 ひょう量単位 kg
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示 ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ 13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持 自動停止機能。バッテリー電圧表示機能 ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属 特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。 (OCS-XZ-Aのみ)
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 種類 クレーンスケール 表示形式 デジタル ひょう量単位 t
1個
259,800 税込285,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に計量。電源を入れて、フックで吊り上げるだけでご使用いただけます。軽量・コンパクトで、艶やかな強化樹脂製の製品本体です。(メーカー比)。視認性が高く、明るく、大きなLED表示です。軽量物専用はかりとしての最小軽量表示の最適化。小型リモコンでゼロ設定・風袋引きも簡単設定。13件分の軽量履歴を自動記録、電源を切ってもデータが保持されます。繰り返し使える、充電式バッテリー稼働。オートパワーOFF機能搭載しております。
用途あらゆる物の計量・製造、配合、調合などの管理工程における計量・揚量、積載などのオーバー荷重の対策、防止、製品質量管理、出荷質量管理の計量など 種類 吊りはかり 本体質量(kg) 2.5 表示形式 デジタル
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
種類 ホイストスケール 表示形式 デジタル 保護等級 IP65 電源 ニッケル水素蓄電池×1個(付属) 検定 対象外 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。 耐久性に優れたステンレス製ボディー。 保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。 台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。 最小表示切り替え式。
種類 フックスケール 表示形式 デジタル 本体寸法(mm) 240×118×148 材質 ステンレス 連続使用時間(時間) 約150(アルカリ使用時) 電源 単3乾電池×6本(付属) 付属品 アルカリ乾電池(単3型):6個 検定 対象外 センサー ロードセル方式 ひょう量単位 kg
1台
169,800 税込186,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)