吊り天秤のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
94件の「吊り天秤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 具 天秤」、「4点吊り天秤」、「玉掛け 天秤」などの商品も取り扱っております。
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m) 【天秤】1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様 スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質 特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木ネツレン吊天びん S-SY型
長尺物の吊上げ運搬にご使用頂きますと、垂直方向に安全性と作業性が一層高まります。
トラスコ品番 158-0550 質量(kg) 113 種類 吊天びん 間隔(mm) 吊点:1500・2000・2500
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番 813-0648 質量(kg) 6 寸法L(mm) 675 容量(t) 1 寸法T(mm) 100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

スーパーツールスーパー 天秤
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。 材質 特殊鋼
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。
用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途1台で様々なサイズの荷に使用出来ます 。0.8m~1.3m(0.1m刻み)で吊り間隔の調整が可能です 仕様 吊り間隔:0.8~1.3(m) セット内容 マスターリンク×1、カップリンク×6、LSフック×2、チェーン×2、シャックル×4 質量(kg) 34 使用荷重(t) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

スリーエッチ強力固定金具
四角枠にパレットバーを差し込むので不測の衝撃等で外れる心配がありません。上面にネジ穴を設けており、ボルトを締めることでパレットに対し前後にも固定できます。最大幅970mmから60mmの等間隔で610mmまで調節できます。網パレット、重たい積み荷を吊るときは安全のため強力固定金具を推奨します。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.5 チェーン長(mm) 280 チェーン間隔(mm) 300
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg) 2000 質量(kg) 5.4 寸法(幅W×高さH)(mm) 550×220 チェーン長(mm) 815×2本
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷


パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に 使用荷重(t) (最大)1.5
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。 工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。 【安全性】 特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。 安全率を充分に満たした安全設計です。 生産物賠償責任保険付。 【作業性】 クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。 【従来の玉掛け比較】 1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。 誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤ ワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg) 680 質量(kg) 5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 442×60×260 チェーン長(mm) 335 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.7MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

スリーエッチ吊り天びん1.5t
パレットツールに吊り天びんPTZ15を併せて使用することで効率的且つ安全に大きな積み荷や網パレットを吊り上げる事ができます。パレットツールだけでなく、通常の吊り天びんとして長尺物の吊り上げも可能です(使用荷重1.5t)
セット内容 吊り天びん1.5t、バウシャックルBC16×2個 最大使用荷重(t) 1.5
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)水平つり専用クランプ
レンフロークランプの。・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。・本品は全て生産物賠償保険がついています。・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。・クランプの先端がクサビ形状になっている
種別 横吊クランプ
1組(2個)
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
質量(kg) 12.5 寸法 縦145×横1250 使用荷重(t) 1.5 表面処理 亜鉛鍍金加工付 使用シャックル SB-14
1組
31,980 税込35,178
当日出荷

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色 ブルー 仕様 安全レバー付き(フック) タイプ 鍛造セーフティ 材質(フック) S45C
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のエンジンメカハンガ(ATH10)のブリッジ(バー)を使用し、衝撃吸収ボディ車対応にするオプションキットです。
トラスコ品番 113-0634 セット内容 ・スライドフット・スライドバー・高さ調整フット×各2。・吊り金具・接続プレート×各1。・取付ボルト×8 質量(kg) 8.5
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷