- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 吊ブラケットのおすすめ人気ランキング
吊ブラケットのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新244件の「吊ブラケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーパイプ 固定金具」、「パイプ 吊り 金具」、「中間吊ブラケット」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
用途取付板厚にあわせて取付ビスをご使用ください
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
付属品
取付座 取付ビス 2本
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法E(Φmm)
32.5
種別
通
形状
直通
仕上
ヘアーライン
主に中間棚、可動棚等の下面に取り付けて使用するパイプ受け金具です。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)
25
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)
150
仕上
クロームメッキ
ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。
用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。
全長(mm)
483
付属品
取付ビス
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
仕上
クロームメッキ
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品
木ネジ×4
材質
ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
材質
パイプ:ステンレス箔巻スチール、ブラケット:亜鉛合金
外径(Φmm)
25
関連資料
(2.56MB)
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質
【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
400
シリーズ
Cシリーズ
面付けタイプのためどこにでも取り付けられる、用途範囲の広いパイプ受金具です。
材質
亜鉛合金
サイズ
Φ25mmパイプ用
仕上
ニッケルメッキ
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
取付ネジ
付属品
ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本
材質
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)
形状
直止
適合板厚(mm)
M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33
プレート寸法(mm)
20
アズワン品番
64-7966-55
適合パイプ外径(Φmm)
25
取付穴径(mm)
30
1個
¥560
税込¥616
当日出荷