- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 吊蝶番のおすすめ人気ランキング
吊蝶番のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新246件の「吊蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蝶番 ダンパー」、「M3 皿ネジ 黒」、「ダボ 伸縮」などの商品も取り扱っております。
扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等
材質
電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)
種別
設備・機械
質量(g)
28
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフトの抜差しにより扉を外すことができます。スプリング内蔵の為、シャフトの脱落を防ぎます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等
材質
S
部品名称
ヒンジピース、シャフト、スプリング、E形止め輪
表面処理
3価クロメート
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
扉の脱着が簡単です。
塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
31
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質
(本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼
種類
ピボットヒンジ
仕上
(軸)光沢クロメート処理(三価)
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉の脱着が簡単です。
塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
閉じる方向に反力が働きます。
従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途小型扉・計測機器・通信機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
16
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13273
定格トルク(cN・m)
17.3
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)
鋼/素地
材質
鋼
種類
ピボットヒンジ
材質(軸)
鋼/光沢クロメート処理
材質(バネ部)
ステンレス鋼
仕上
素地
本体長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
スプリング丁番
仕上
光沢バレル研磨
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉の脱着が簡単です。
塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
外観がスッキリとしたスプリング蝶番です。取り付けは、プランジャーを差し込むだけで簡単に行えます。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
材質
(ヒンジピース)PA、(シャフト)SUSXM7、(スプリング)SUS304、(プランジャー)PA
耐久性
20000回
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
2(※扉重量は、蝶番を2個使用した場合の参考値です。(ばねによる回転動作は実装にてご確認ください。))
自重(g)
18
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。
簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。
内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)
9
材質(ピン)
亜鉛ダイキャスト(ZDC1)
色(本体)
ブラック
オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼<SUS304>/(本体)バレル研磨
種類
スプリング蝶番
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー100万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。
材質
(本体1、本体2)ステンレス鋼(SUS304)、(カラー)ステンレス鋼(SUS303)、(捩りばね)ステンレス鋼(SUS304)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)
種類
スプリング丁番
仕上
(本体1、本体2)光沢バレル研磨
羽根厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品
SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ
種類
スプリング丁番
付加機能
ばね力調整機能付
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
80