- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 同軸中継アダプターのおすすめ人気ランキング
同軸中継アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新106件の「同軸中継アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SMAコネクター」、「漏洩同軸ケーブル」、「tncコネクタ」などの商品も取り扱っております。
種類中継用コネクタアダプタタイプSMA-SMARoHS指令(10物質対応)対応
種類アダプタアダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ F型 アダプター
仕様(両端)F-F形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.3以下(DC~3.224GHz)コネクタタイプF
1個
¥399税込¥439
当日出荷
材質黄銅寸法(mm)Φ9.6×32.5質量(g)9.9アズワン品番64-7953-86
1個
¥620税込¥682
当日出荷
コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式中心/半田、外部/圧着
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ対SMAジャック。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = ソケット。インピーダンス = 50Ω。ボディ向き = ライトアングル。動作周波数 = 12.4GHz。コンタクトめっき = 金。長さ = 16.5mm。ボディめっき = 金。コンタクト材質 = ベリリウム銅(コンタクトII)、黄銅(コンタクトI)。。RS 50 Ω SMA RF同軸アダプタ. 50 Ω SMA RF同軸アダプタシリーズです。様々な構成と取り付けオプションが揃っています。 この50 Ω SMA RF同軸アダプタは、金めっきが施された黄銅ボディ(< 878-2384') 878-2384/は不動態化ステンレススチール)とMIL-STD-348Aに準拠するメカニカルインターフェイスを備えています。 品番< 878-2362') 878-2362/: ライトアングルSMAプラグ-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2369') 878-2369/: SMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ 品番< 878-2365') 878-2365/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大4.5 mmに適す) 品番< 878-2375') 878-2375/: SMAジャック-自動プローブRF同軸アダプタ 品番< 878-2384') 878-2384/: SMAバルクヘッドジャック-プッシュオンプラグRF同軸アダプタ(パネル厚最大3.7 mmに適す) 品番< 878-2387') 878-2387/: SMAバルクヘッドジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ(パネル厚最大6.7 mmに適す) これらのSMA RF同軸アダプタの詳細については、メーカーウェブサイトのデータシートをご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)Au種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状ストレート規格MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式バヨネットロック材質(コンタクト)黄銅コンタクト形状オス特性インピーダンス(Ω)50/(200MHz以上)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 ケーブル用L曲りプラグ
種類コネクタコネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)半田形状L形表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to SMAプラグ。アダプタタイプA = SMA。アダプタタイプB = SMA。ジェンダーA = プラグ。ジェンダーB = プラグ。ボディ向き = ストレート。動作周波数 = 18GHz。ボディめっき = 金。。SMAコネクタ基板実装レセプタクル/アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタタイプN型
U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm)約100コネクタ形状U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)インピーダンス(Ω)50
1本
¥999税込¥1,099
当日出荷
種類コネクタ嵌合部形状プラグ
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)約2コネクタ形状RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷








![[BNC型]同軸ケーブル中継用アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64790347-210511-02.jpg)