- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 同軸照明のおすすめ人気ランキング
同軸照明のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新158件の「同軸照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットライトミニ」、「リング照明」、「ハーフミラー」などの商品も取り扱っております。
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)
15
光源
可視光
照光形状
同軸落射形
省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
長さ(mm)
69
幅(mm)
47
高さ(mm)
49
光源
可視光
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射方式
同軸落射
照光形状
バックライト形
鏡面ワームにムラなく均一に照射。
同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。
取付寸法(mm)
15
光源
可視光
照光形状
同軸落射形
2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途鏡面ワークに非常に適しています
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源
可視光
発光色
白
照光形状
スポット形
照射方式
同軸落射
外径(Φmm)
8/14
長さ(mm)
28
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
ケーブル長(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.02MB)
1個
¥78,980
税込¥86,878
10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
軽量・コンパクト。
照度調整機能付のLEDリング照明。
メーカー以外の顕微鏡やズームレンズ等に取り付けてきる、ビスによる3点支持。
照度調整機能付(0~100%まで無段階)
トラスコ品番
780-6370
質量(g)
150
外形寸法(mm)
Φ91×31(突起物含まず)
消費電力(W)
7.7
定格電圧
DC12V(ACアダプタ付属)
LED
白色PowerLED 12個
取付外径(Φmm)
(レンズ)27.5~60
LED寿命(時間)
約10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
光線・実像を反射・透過させることができるCマウントパーツです。
取り付け部がCマウントになっているので、Cマウント中間リング及びCマウント規格のパーツに連結して使用できます。
入射光線を透過と反射に分けるハーフミラー(19×27×2t mm)が45°の角度になっています。
通常の落射照明を同軸落射照明に変換することもできます。
※Cマウント規格:内径25.4mm(1インチ)、ピッチ0.794mm(32山/1inch)、フランジバック17.526mm
防犯用ビデオカメラ、動画観察用のCCD、CMOSカメラ、その他光学機器使用されています。
仕様
●外形:35×35×35mm
アズワン品番
67-5228-24
1セット
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様
白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能
付属品
本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド
質量(g)
139
規格
CE、FCC、ROHS
電源
USBバスパワー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
32×107
倍率
約415~470倍
対応OS
Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降
センサー
1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS
インターフェース
USB2.0
解像度
2592×1944、約500万画素
露出補正
自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様
光源部
寸法(mm)
70×175×102
質量(kg)
約1.8
電源(V)
AC100 50/60Hz(ACアダプター付属)
冷却方式
自然放熱+静音ファン
最大消費電力(W)
15
制御方法
全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C
色温度(K)
5600(参考値)
寿命
240000lx※1
アズワン品番
3-6702-31
LED寿命(時間)
約30000(参考値)
調光範囲
0~100%
1台
¥59,900
税込¥65,890
翌々日出荷
付属品
取扱説明書
使用温度範囲(℃)
0~40
外径(Φmm)
22
材質(ケース)
アルミ合金
冷却方式
自然冷却
光源
LED
保存温度範囲(℃)
-20~60
ケーブル長(mm)
300
照光形状
スポット
保存湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)
20~85(結露なきこと)
極性・信号
1:信号、2:(+)、3:(-)
入力コネクタ
SMR-03V-B
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)
10~40
出力電圧(V)
DC12
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
光源
LED