吐水口のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
1,311件の「吐水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「整流口」、「蛇口スパウト」、「吐水口金具」などの商品も取り扱っております。

吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合 呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番 322-9599 材質 黄銅 質量(g) 56.5 肉厚(mm) 1
1個
959 税込1,055
当日出荷


1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)角吐水口
高級感ある角型パイプ。混合栓に適しています。
パイプ長(mm) 240 取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷


流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズ W26山20 材質 パイプ/黄銅 取付ねじ W26山20 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 Z W26山20 材質(パイプ) 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ形状 ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
769 税込846
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm) 220 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
5,388 税込5,927
当日出荷


混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm) 170 取付ねじサイズ W26山20 仕様 ソフト整流 材質 パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm) 16 パイプ外径(Φmm) 16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)