- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 吸引システムのおすすめ人気ランキング
吸引システムのおすすめ人気ランキング
2026/02/26更新103件の「吸引システム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カテーテルホルダー」、「バキュームフィルター」、「エアー吸引装置」などの商品も取り扱っております。
Linicon(リニコン)卓上型吸引システム
ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。
静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。
タンク容量4L。
PP製で安全性が向上しました。
TGK品番904-21-46-01セット内容真空ポンプ(LV-435A)。フットスイッチ。タンク(4l)。チューブ(5m)。フィルター。ピペット×20本材質タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製消費電力(W)39電源AC100V 50/60Hz構成真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル吐出空気量(L/min)(50/60Hz)25吐出空気量(L/min)25アズワン品番1-7965-01最高真空圧力(kPa)-46.7
1個
¥99,980税込¥109,978
翌々日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上
小型・軽量:46g
真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
SIBATA(柴田科学)吸引鐘本体 減圧容器(吸引鐘)セット用
減圧容器(吸引鐘)セットのスペアパーツで吸引鐘本体部分のみとなります。釣鐘状になっているので、ろ液を別の容器に回収しやすい構造になっています。500mL用は500mL三角フラスコ、2000mL用は2000mL三角フラスコ程度の大きさの回収容器まで使用可能です。専用のガラス板とパッキンを組み合わせて使用します。
BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプ
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100仕様2ステージ付属品ケース質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度15ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付きオイル量(mL)150ポール2ポール
1台
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収質量(kg)4.9吸入量(L/min)60タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
アズワン吸引装置共通 吸引瓶用蓋
蓋の内側にポンプ保護用飛沫防止板が付いておりますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。
吸引瓶蓋のゴム部分(S-GN)の交換が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外寸法Φ84×高さ90 ホース口外径Φ9、ホース口高さ30アズワン品番67-8735-43
1個
¥15,900税込¥17,490
翌々日出荷
バイオクラフトバキュームトランスファー装置
バキュームトランスファー槽BE-600とバキュームポンプBC-651のセットシステム。サザンブロッティングのスピード処理。特殊パッド採用によりバッファー量の少量化。最大ゲルサイズ160mm×160mm対応でセッティングも簡単。低圧吸引専用ポンプでゲル破損防止
仕様●BE-600●トラスファー槽外寸(mm):幅240×奥行240×高40●重量(g):700BC-651●バキュームポンプ外寸(mm):幅120×奥行200×高180●重量(g):2,500●吸引圧力:0~130mm/Hg、連続可変式アズワン品番67-0320-55
1台
¥129,800税込¥142,780
17日以内出荷
BBKテクノロジーズハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
●真空計標準装備
●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。電源(V)AC100仕様2ステージ付属品真空計付きトラスコ品番852-0924質量(kg)4使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mmモーター(W)150排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)真空到達度40ミクロン管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)オイル量(mL)150ポール2ポール
1台
¥50,980税込¥56,078
3日以内出荷
ベクトン・ディッキンソンピュアウィック 採尿システム 本体+交換キット
体内に留置しない、シンプルで非侵襲的な女性用排尿ケアシステムです。陰唇の間にカテーテルを装着し、院内の吸引装置と接続して低圧で持続的に尿を吸引します。おむつと異なり持続的に尿を吸い取るため、おしりの皮膚と尿の接触を少なくし、患者さんの不快感を減らします。床ずれやかぶれがある場合、尿が付着しにくいです。体内に挿入しない排尿カテーテルのためカテーテル関連尿路感染のリスクを軽減します。患者さんの安眠をサポートし夜間の排尿介助業務を軽減します。装着後8~12時間の吸収機能で交換回数を軽減します。おむつ交換に要する人手・時間・ゴミを削減し、排尿にかかるコストを低減します。
アズワン品番66-0013-69
アズワンアスピレーター
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本寸法(mm)360×272×355質量(kg)約6電流(A)3電源(V)AC100・50/60Hzタンク容量(L)約10寸法(Φmm)給排水コック:17型番GAS-1Nモーター(W)150最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22アズワン品番1-7483-41吸引口径(Φmm)9.5×2給排水口オーバーフロー
1個
¥67,800税込¥74,580
翌々日出荷
TGK(東京硝子器械)ピペットエイド XP
小型(14cm長)でコードレス。ユニークな流速コントロール・システムを採用。他のモデルのピペット・エイドでは吸引/吐出応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例しますが、XPでは、コントロール・ボタンは3スピード(迅速、中速、緩速)に独立にセットすることができます。
TGK品番800-12-13-03型式XP質量(g)235仕様ACアダプター、交換フィルター4個付き
1台
¥51,900税込¥57,090
当日出荷
Merck(メルクミリポア)SNAP i.d. 2.0
吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。
材質本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose本体寸法(mm)406×324×880構成本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2耐薬品性水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に取扱説明書(1.2MB)
バキューブランド液体吸引システム
PP製回収ボトル、ハンドコントローラーは、オートクレーブ可能です。
ハンドセットは、直接液体に触れない構造です。
真空ポンプシステムへ汚染物の浸入を最大限に防ぐ0.2ミクロンの疎水性フィルタを採用しています。
ハンドコントローラーを追加して、1台のBVCを二人で共有可能です。
容量(L)4材質容器:PP
三商吸引装置
装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
¥99,980税込¥109,978
4日以内出荷
3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。
色赤適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
1個
¥839税込¥923
当日出荷