吸込口のおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
510件の「吸込口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結露防止 カバー」、「天井換気ガラリ」、「吸い込み口」などの商品も取り扱っております。
スリット型吸込口 SL-VF型 空研工業ランキング1位
吸込口として最も代表的なスリット型です。取付枠が付いているため簡単に取り付けることができます。取付枠付き/SL-VF
最大風速(m/s)3開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
6,698税込7,368
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F 協立エアテックランキング2位
吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.8t。フィルター:サランネットフィルター
1台
7,898税込8,688
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(296種類の商品があります)

スリット型吸込口 SL-VS型 空研工業ランキング3位
吸込口として最も代表的なスリット型です。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/SL-VS
最大風速(m/s)3開口率(%)82ピッチ(mm)23KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
8,498税込9,348
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユニバーサルグリル HS型 空研工業ランキング4位
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/HS
開口率(%)82KN-95 ハンツヤ(ホワイト)
1台
6,998税込7,698
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ユニバーサルグリル VHS型 空研工業ランキング5位
可動式の羽根の角度を調整することで気流方向や到達距離を自在に変えることができます。シャッターが付いているため風量調整が可能です。シャッター付き/VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
1台
9,798税込10,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質アルミシルバー仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(462種類の商品があります)

中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300型式VHS型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
26,980税込29,678
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠材質グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300型式VH型適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
23,980税込26,378
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

フレーム全周に取付けられた結露防止カバーが結露によるシミや汚れ、水滴落下などの問題を防ぐ優れた結露防止効果を発揮します。ヒーター等は使用しないため、結露防止に対するランニングコストは不要です。結露防止カバー付き/シャッター付き/ND-VHS
KN-95 ハンツヤ(ホワイト)ピッチ(mm)23開口率(%)82吹出風速(m/s)8
1台
17,980税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
1個
2,990税込3,289
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。セット内容ハンガー:4個材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)シルバー高さ(mm)45
1台
9,898税込10,888
7日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型材質ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
3,298税込3,628
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)


拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
5,798税込6,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(462種類の商品があります)

可動羽根(縦・横いずれか)があるため、到達距離、降下度の修正が可能です。 シャッター付で、風量の調節ができます。 防火シャッターも接続可能です。(FVS)
開口率(%)82
1台
7,698税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電源コード(m)1材質(取付金具)ばね鋼板保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色)材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色)ファン電源線長さ(mm)1000
1個
759税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ビス付なので現場で即取付け可能 使い勝手の高いサイズ
付属品ビス:8個材質アルミA6063シルバー表面処理T5換気量率(%)30
1組
7,998税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

吸込用のため、固定羽根を使用し、シンプルなデザインとなっております。 シャッターなしで、軽量・安価です。風量調整機能はありません。 取付フレームが付いているので、取付が容易です。
開口率(%)82
1台
7,898税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)