吹き流し風速のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
86件の「吹き流し風速」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吹流し」、「風速計」、「風向 風速 計」などの商品も取り扱っております。
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして 長さ(mm) 1200 付属品 カラビナ 材質 (本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ 緑/白 径(Φmm) 300
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

取付方式 穴4 材質 クリーンエコボード 仕様 (四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。 取付方式 ビス(別売) 材質 ポリプロピレン製 仕様 穴4箇所・角R 厚さ(mm) 約1 取付穴径(Φmm) 3
1枚
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm) 1200 緑/白 径(Φmm) 300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4スミ) 質量(g) 170 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×300×1
1枚
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質 ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ) クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し 材質 ポリエステル 寸法(mm) 300Φ×1200
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質 PPボード 寸法(mm) 300×500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

長さ(mm) 1200 材質 ポリエステルタフタ 緑×白 直径(Φmm) 300 質量(g) 214 材質(ひも) クレモナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲 風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目 風速・温度 質量(g) 165 電源 角型9V乾電池×1個(別売) 精度 風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×192×44 分解能 0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲 0~45℃ 80%RH以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

吹流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。
寸法(mm) 300×500(H) 材質 ポリプロピレン
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用 仕様 防錆、縦・横360℃回転 セット内容 金具本体、キャップ、巻き付き防止金具 材質 取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄 寸法(mm) 60Φ×150 素材色(シルバー) 質量(g) 700 対応寸法(mm) 単管48.6(ピン付き不可)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

材質 ドブメッキ 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 260 上部寸法(mm) Φ100 適合パイプ径(Φmm) 48.6 適合径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 表示内容 吹流し角度と風速の目安 材質 ポリプロピレン樹脂 寸法(高さH×幅W)(mm) 380×900
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニット吹流し金具
吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
寸法(mm) 200×54Φ(内径)※回転部除く トラスコ品番 739-4098 材質 鉄(ユニクロメッキ) 質量(kg) 0.81
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm) 50×260 先端径(Φmm) 100 メーカー商品コード 273211
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)