吹流しのおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
94件の「吹流し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「くすだま」、「工事現場 安全旗」、「測量旗」などの商品も取り扱っております。
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。 商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm) 1200 緑/白 径(Φmm) 300
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認。 風洞試験により、平均的な目安を確認しております。 4隅穴加工により設置も便利。
材質 PPボード 寸法(mm) 300×500
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

長さ(mm) 1200 材質 ポリエステルタフタ 緑×白 直径(Φmm) 300 質量(g) 214 材質(ひも) クレモナ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。 紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして 長さ(mm) 1200 付属品 カラビナ 材質 (本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ 緑/白 径(Φmm) 300
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し 材質 ポリエステル 寸法(mm) 300Φ×1200
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質 ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ) クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合 Φ48.6単管用 材質 スチール 高さ(mm) 100
1個
7,488 税込8,237
当日出荷

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途吹き流しの角度と風速の目安をひと目で確認できます。 取付方式 ビス(別売) 材質 ポリプロピレン製 仕様 穴4箇所・角R 厚さ(mm) 約1 取付穴径(Φmm) 3
1枚
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット安全吹流し
寸法(mm) Φ450×2850 トラスコ品番 739-4225 材質 綿/ナイロン
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質 ドブメッキ 質量(kg) 1.2 高さ(mm) 260 上部寸法(mm) Φ100 適合パイプ径(Φmm) 48.6 適合径(Φmm) 48.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

トーグ安全工業吹き流し
風速を確認することができます。
1枚
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 穴4 材質 クリーンエコボード 仕様 (四隅)Φ4mm穴×4 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 600×450 質量(g) 200
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット吹流し金具
吹流しのからまりを防止する回転式の金具です。
寸法(mm) 200×54Φ(内径)※回転部除く トラスコ品番 739-4098 材質 鉄(ユニクロメッキ) 質量(kg) 0.81
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用 仕様 防錆、縦・横360℃回転 セット内容 金具本体、キャップ、巻き付き防止金具 材質 取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄 寸法(mm) 60Φ×150 素材色(シルバー) 質量(g) 700 対応寸法(mm) 単管48.6(ピン付き不可)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質 ステンレス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

グリーンクロス吹流し
口径部メッシュ加工の為、風煽りによる単管被さり防止になります。それによって商品破損や再設営の手間が削減されます。カラビナ付きで取り付け簡単です。配色は緑と白で構成されており、目視しやすいです。
用途現場の風速目安に。 長さ(mm) 1200 直径(Φmm) 300
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷