周速計のおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
108件の「周速計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転速度計」、「風速計」、「風速計 ハンディタイプ」などの商品も取り扱っております。
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A-Gas Japan(旧:FUSO)回転(接触・非接触)計
1台で接触と非接触タコメータの機能。
付属品 反射テープ×1、コーン×1、006P(9V)電池×1 測定範囲 (非接触回転計)10~99999RPM、(接触回転計)回転接触子:0.5~19999RPM、周速:0.05~1999.9m/min・0.2~6560ft/minリング 電源 006P(9V)電池×1 方式 (クロック)クォーツ式 精度 ±(0.1%rdg±2dgt) 分解能 0.001/0.01/0.1/1RPM、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min 機能 データホールド値表示 測定距離(mm) (非接触回転計)50~300 画面表示寸法(mm) 15×33液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、80%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×51×32
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源 単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ 5分 使用周囲温度(℃) 0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲 r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品 接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個 質量(g) 約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式 赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V) アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度 表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間 1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部 液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間) 32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時) 測定単位 r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント) 負荷抵抗 アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上 変換方式 10bit D/A 変換方式 警告 バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃) -10~50 反射検出距離 20~300 ピークホールド機能 最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能 測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間 約1秒 メモリー機能 最大20データ 周速度演算機能 非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能 入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能 入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ ±1%/F.S. 出力更新時間 50ms+1周期 時間以内 温度安定度 ±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差 ±0.5%/F.S. 出力論理 正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。 セット内容 専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書 測定範囲 1.0~6000.0r/min 質量(g) 170 電源 単4乾電池×4本(付属) 測定方式 接触 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 144×58×36 分解能 0.1r/min 連続使用時間(時間) 約30
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式 非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング 1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm) 50~1000 分解能 0.1r.p.m 連続使用時間(時間) 約30 電源 単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×28×125 付属品 単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲 (回転速度)100~29999rpm 仕様 LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度 (回転速度)測定値の±0.02% 分解能 (回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃) 0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
付属品 接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31) 適合機種 SE300 種別 接触測定用アタッチメント RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷

0.1~25000rpmまで幅広く計測可能なハンディータイプデジタル回転速度計。接触式タイプ。外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。専用キャリングケース付。
付属品 キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(円錐型2個、じょうご型1個)、延長棒(75mm)、速度計測6型ホイル(直径約49mm) 質量(g) 340 電源 単3形アルカリ乾電池2本 精度 0.10~999.99rpm:±0.06rpm 1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm 10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 183×63×46 計測範囲 0.1~25000rpm
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g) 約90(乾電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~40 外形寸法(mm) 129×62×26.4 電源 単4形乾電池3本 検出方式 可視光光電反射方式 検出距離(mm) 20~300 連続使用時間(時間) 約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて) 光源 赤色発光ダイオード メモリー(個) 10 測定単位 r/min 警告 BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示 保存温度範囲(℃) -10~55 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ パルス数設定値(P/R) 1,2,3,4,6,8(検出マーク数) 受光素子 フォトトランジスタ
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小野測器周速リング
周速リング(金属製)
用途エレベータ速度計(EC-900 / EC-2100)用 適合本体 EC-900/EC-2100用 周長(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品 スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源 単4乾電池×4本(付属) 測定方式 非接触・接触式 検出距離(mm) 50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三和電気計器デジタル回転計
安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
用途回転体の回転速度、周速測定。 付属品 反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書 種別 デジタル回転計 質量(g) 約218 電源 R6P(単3形)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×210×50 使用環境 5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 許容差保証温湿度範囲 5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと) 回転速度 rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0 反射検出距離 約50 ~ 500 mm RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 単品カタログ(0.29MB) 周速 別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00 周期 0.600~1999.0
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲 10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min) 測定方式 接触/非接触切替可能 分解能 0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min) 表示範囲 5桁デジタル表示
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーハンディー回転速度計
低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。
計測方式 接触子を回転体に当てて計測 表示桁数 5桁 回転速度 0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h) 速度 0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h) 寸法(長さ) 0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km) 仕様 総回転数(rev):0.1~99999 測定精度 0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm 計測時間 1秒 メモリー機能 最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点 電源 単3形アルカリ乾電池×2本 材質(ケース) アルミダイキャスト 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 外形:183×63×46 本体質量(g) 約340(電池含む) 付属品 キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)