- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 呼13のおすすめ人気ランキング
呼13のおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新406件の「呼13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2ハンドル混合水栓パッキン」、「洗濯機 アダプター」、「風呂 蛇口 ホース」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA124MC-11
セット内容
水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称
13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
材質
黄銅
呼び径
13
取付ねじ
W26山20
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
エスコ品番
EA124LB-113
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
自在水栓(首振り)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質
黄銅
適合
呼13(水栓)
エスコ品番
EA124LB-12
使用方法
口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番
322-9599
材質
黄銅
質量(g)
56.5
肉厚(mm)
1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
材質(パイプ)
SUS304
呼び径
G13
外径(Φmm)
16
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
呼13、20の自動接手に接続してG1/2ネジが取り出せます。
TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます。
材質
黄銅
アズワン品番
64-6489-24
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エスコ品番
EA424AE-132
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番
419-0688
材質
黄銅
呼び径
13
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
銅管のような、ろう付け作業が不要。
ねじ込み式接続。
抗菌剤配合。
用途追炊付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
呼び
13
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質
SUS304
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
黄銅
材質(パイプ)
ステンレス
材質
SUS304(SCS13)
全長(mm)
44
対辺(mm)
12
アズワン品番
64-7855-36
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
仕様
赤ポイント付き、ケレップなし
付属品
赤ポイント
材質
黄銅
本体形状
三角
色(キャップ)
青
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度約2℃で開弁し、水を少量出水、約5℃で閉弁。SMA(形状記憶合金)・固定コマ仕様。
用途JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
アズワン品番
64-6489-39
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
エスコ品番
EA424AE-113
1セット
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
ポリアセタール
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-49
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
0670-13の10個セット
材質
NBR
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷