呼20のおすすめ人気ランキング

2026/02/13更新
246件の「呼20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートストッパー付き水栓ジョイント」、「洗濯機 給水口」、「自在水栓 呼20」などの商品も取り扱っております。
20×13アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング1位
1個
449税込494
当日出荷

洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイランキング2位
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
1個
2,598税込2,858
当日出荷

呼20万能口金 エスコランキング3位
カプラーのついたホースと接続して使用できます。 角型や特殊な形状の吐水口には、EA124LB-11Aをお使いください。
材質POM適合呼20(水栓)エスコ品番EA124LB-11A質量(g)43内径(Φmm)(流路)9
1個
960税込1,056
翌日出荷

洗濯機用ニップル カクダイランキング4位
1個
1,288税込1,417
当日出荷

洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング5位
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
1個
2,498税込2,748
当日出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
1個
939税込1,033
当日出荷


1セット
1,098税込1,208
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用材質ABS樹脂トラスコ品番818-7517質量(g)47内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639税込703
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。適合蛇口外径(Φmm)14~20材質ABS全長(mm)約42質量(g)約32使用流体水(常温)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)蛇口取付形状止めねじ型
1個
259税込285
当日出荷


水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
2,688税込2,957
当日出荷

洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合カップリング水栓取付ねじG1/2
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓材質ポリプロピレン呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5155-88流路内径(Φmm)9
1個
409税込450
当日出荷


ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質万能口金:ポリアセタール。ホーセンド:ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-51
1セット
879税込967
当日出荷