和便器のおすすめ人気ランキング

2025/11/22更新
128件の「和便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和式トイレの蓋」、「簡易洋式便座」、「便座」などの商品も取り扱っております。
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様 和風便器半底大便器 タイプ 非水洗トイレ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容 和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質 陶器製 ピュアホワイト 関連資料 (0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質 ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ハウス工業C-144軽水便器
AUトイレの補修・修理部材。対応型式:AUG-1J+BC37N
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 575×281×305(上部142.5 下部162.5)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様 腰掛便器+普通便座セット セット内容 便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ 非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材 セット内容 C-144便器・フラッパー 材質 フラッパー:PE/C-144便器:PP他
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様 壁掛小便器 タイプ 非水洗トイレ
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 洋式便座 据置型
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質 本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム 耐荷重(kg) 100以下 寸法(cm) 56×43.5×39.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途床置き式の小便器用非水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様 床置き小便器 セット内容 小便器本体(目皿付):ABA001W、排水金具55mm:UF31CJ タイプ 非水洗トイレ
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質 本体・便座・便蓋:ポリプロピレン 質量(kg) 2.1 アイボリー タイプ P型両用式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番 455-4426 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 890 質量(kg) 14.2 高さ(mm) 1990 奥行(mm) 890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

アサヒ衛陶簡易水栓小便器
小便器タイプの簡易水洗式トイレです。
用途簡易式の水洗トイレです。 ホワイト(W) 仕様 小便器本体+スプレッダー+小便フラッシュバルブ+排水金具セット セット内容 小便器本体(目皿付):ABA001W、スプレッダー:WSM132、小便フラッシュバルブ:LR15RAS2、排水金具フランジセット:VQP001 タイプ 簡易水洗トイレ
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

シンプルデザインのポータブルトイレです。 屋内であればどこにでも設置可能です。 抗菌加工済みで衛生的です。 小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×485×415 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 417-1420 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

カクダイ腰掛便器
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様 大便器スパット、便器床取付ビス付き 材質 陶器 排水方式 床排水
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。 体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 4 高さ(cm) (便座まで)39 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 37×58×40
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別 便器 洗浄水量(L) 大:8、小:6
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番 453-3372 セット内容 多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質 本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 99 高さ(mm) 2590 タイプ 簡易水洗式(和式) 奥行(mm) 1590 間口(mm) 850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質 プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)