和式から洋式のおすすめ人気ランキング

2025/12/20更新
71件の「和式から洋式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和便器」、「シルバーシート」、「洋式便座」などの商品も取り扱っております。
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質 ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質 本体・便座・便蓋:ポリプロピレン 質量(kg) 2.1 アイボリー タイプ P型両用式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容 和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質 陶器製 ピュアホワイト 関連資料 (0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 洋式便座 据置型
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質 本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム 耐荷重(kg) 100以下 寸法(cm) 56×43.5×39.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

シンプルデザインのポータブルトイレです。 屋内であればどこにでも設置可能です。 抗菌加工済みで衛生的です。 小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×485×415 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 417-1420 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]洋式便座 両用型
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座 トラスコ品番 825-2554 セット内容 便座カバー付き 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール 質量(g) 2250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×610×205
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 4.6 高さ(cm) (便座まで)39 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 42×61×44
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
779 税込857
当日出荷

1冊(40枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状 前丸 仕様 標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 付属品 ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン 材質 PP パステルアイボリー サイズ 兼用 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取付穴深さ(mm) 45未満
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 3.2 高さ(cm) (便座まで)17 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 40×63×21.5
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO ポータブルトイレS型
スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番 404-6439 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 3.3 アズワン品番 0-3735-02 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 490×410×370
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

旭ハウス工業水洗タイプ 洋式
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。 材質 衛生器具:陶器製 幅(mm) 870 質量(kg) 107 グレー 高さ(mm) 2432 材質(本体) ポリエチレン 奥行(mm) 1195 色(扉) 標準色(パープル)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番 438-4245 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 391 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 340 奥行(mm) 461 容量(L) 実用/4~5、満水時/11 耐荷重(kg) 150まで
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ 保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能 キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄 ノズル先端は着脱交換可能 省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度) ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル) 本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除 泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱 消費電力(W) 300 給水方式 水道直結式 操作パネル 壁掛け型
1台
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質 プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リモコン操作の「リモコンタイプ」と、手元操作の「袖付きタイプ」が選べます。 ノズル掃除ボタンで着座OFF状態でもノズル洗浄ができ清潔です。 ボタン操作ひとつで温水タンク内の水を自動で入れ替えます。 (おしり、ビデ洗浄から72時間毎の自動入れ替え設定可能) 次に使用する人に配慮して、ニオイの原因となる要素を触媒脱臭機能で除去します。 使用中および立ち上がった後に脱臭機能が働きます。 便座と便ふたは強く閉じてもゆっくりと閉まり、「バタン」という不快な音がほとんどしません。 タンク容量を小さくし、ヒーター容量を高出力にすることでタンク内に給水する水を素早くお湯にして吐出します。 連続で使用しても、水温プラス約15~20℃の設定を保ちます。
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状 前丸 容量(L) 貯湯量:約0.5 安全装置 温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置 給水方式 水道直結給水式 流量調整方式 3段階 表面温度(℃) 暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 47×11×52
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。 簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。 タンク容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×400×425
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番 453-3372 セット内容 多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質 本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 99 高さ(mm) 2590 タイプ 簡易水洗式(和式) 奥行(mm) 1590 間口(mm) 850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷