- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 和式用便座のおすすめ人気ランキング
和式用便座のおすすめ人気ランキング
2025/12/20更新109件の「和式用便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易洋式便座」、「和式トイレ用便座」、「和風アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容
和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台
材質
陶器製
色
ピュアホワイト
関連資料
(0.6MB)
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座
トラスコ品番
825-2554
セット内容
便座カバー付き
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール
質量(g)
2250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×610×205
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質
本体・便座・便蓋:ポリプロピレン
質量(kg)
2.1
色
アイボリー
タイプ
P型両用式
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質
本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム
耐荷重(kg)
100以下
寸法(cm)
56×43.5×39.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4.6
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
42×61×44
家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に
お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。
便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
3.2
高さ(cm)
(便座まで)17
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×63×21.5
シンプルデザインのポータブルトイレです。
屋内であればどこにでも設置可能です。
抗菌加工済みで衛生的です。
小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×485×415
質量(kg)
3.5
トラスコ品番
417-1420
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状
前丸
容量(L)
貯湯量:約0.5
安全装置
温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式
水道直結給水式
流量調整方式
3段階
表面温度(℃)
暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
47×11×52
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
色
アイボリー
温度(℃)
(便座表面)30~40、5段階調節
定格消費電力(W)
53
定格電源
交流100V、50/60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
4
高さ(cm)
(便座まで)39
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×58×40
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
37×58×40
色
アイボリー
材質
(本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE
定格電源
交流100V、50/60Hz
定格消費電力(W)
53
温度(℃)
(便座表面)30~40、5段階調節
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
冷たさを感じさせないEVA素材を採用。水が染み込まない独立発泡構造なので、取り外して丸洗いができます。
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、ソフト便座、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
材質
(本体・上フタ・便座ベース板)PP、(補高スペンサー)PE、(ソフト便座)EVA
色
アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様
抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品
O型便座カバー×1
材質
(本体・便座)PP
質量(kg)
2
高さ(cm)
(便座まで)13
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
40×60×22
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
色
ホワイト(W)
仕様
和風便器半底大便器
タイプ
非水洗トイレ
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色
ホワイト(W)
仕様
腰掛便器+普通便座セット
セット内容
便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ
非水洗トイレ、普通便座
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
病院や老人ホームに最適、ベッドの下にも入るコンパクトタイプ。汚物処理はポットを取り出して捨てるだけ。
トラスコ品番
438-4245
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
391
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
340
奥行(mm)
461
容量(L)
実用/4~5、満水時/11
耐荷重(kg)
150まで
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様
便器仕様:防露
材質
便器:陶器、タンク:陶器、便座:PP
タイプ
リフォーム用
排水方式
床排水
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
390×775(後壁面より)×900(便座除く)
関連資料
エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)
洗浄水量(L)
大:6、小:5
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット
サービス分類
オーダー・加工
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。
脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。
形状
前丸
色
オフホワイト
使用温度範囲(℃)
0~40
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
0.67(貯湯式)
温度(℃)
【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温
定格消費電力(W)
350
安全装置
【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ
電源コード(m)
1.0(有効長さ)
給水方式
水道直結式
ヒーター容量(W)
【洗浄】300、【暖房便座】45
定格電源
AC100V
給水圧力
0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)
省エネ機能
ワンタッチ節電(8h)
洗浄機能
おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)
快適機能
暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応
年間消費電力量(kWh/年)
164(節電機能切時:230)
吐水量(L/min)
おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき
清潔機能
女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)