和風照明のおすすめ人気ランキング

2025/12/04更新
83件の「和風照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 和室」、「和室照明LED」、「和室照明」などの商品も取り扱っております。
和風照明 ENDO(遠藤照明)ランキング1位
ENDO(遠藤照明)和風照明
消費電力(W)43.2仕様調光不可種別FHP32W×3灯用器具相当質量(kg)5.5電源(V)100V-242V全光束(Lm)3377エネルギー消費効率(Lm/W)78.1LEDFHP32Wタイプ専用ユニット×3色(本体)白木、乳白アクリルLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1個
26,980税込29,678
4日以内出荷

和風ペンダントライト 8畳調光 アイリスオーヤマランキング2位
和室に合う和風タイプで、ダブル光源で上下2つの光源により下方向に加え天井方向もしっかり明るさを確保しました。調色モデルもラインアップしました。
寸法(mm)Φ480×162消費電力(W)33定格寿命(時間)40000光束(Lm)【器具】3960点灯方法調光発光効率(Lm/W)120調光範囲2段階
1台
6,998税込7,698
3日以内出荷

和風小型シーリング コイズミランキング3位
調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000調光の可否
1個
17,980税込19,778
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

和風照明 コイズミランキング4位
コイズミ和風照明
繊細なパターンで構成されたセードは、軽やかさと抜け感を表現。セードからもれるきらめき感のあかりが特徴です。
仕様フランジ、LED付、電球形LEDランプLDA10(E26)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング取付コード収納フランジ材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/プラスチック(糸巻)コードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
1台
38,980税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

シーリング/和風 調色/~8畳/和風/調色シーリング DAIKO(大光電機)ランキング5位
1台
25,900税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)765~365幅(mm)□556質量(kg)3.4高さ(mm)248タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1台
46,980税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾長さ(mm)633~333幅(mm)□594高さ(mm)208タイプフランジ色温度(K)2700~6500光源色電球色+昼光色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1台
42,980税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)15.8仕様調光、LED一体型、速結端子付(送りなし)、LED、調光範囲(100~約1%)、下面セードのみa-クリーン、回転金具式適合調光器/AE36745E(別売)材質木製(オイルステイン)、下面セード/アクリル(乳白色)長さ(mm)442幅(mm)442質量(kg)2.6高さ(mm)170色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.4光束(Lm)940アズワン品番64-9326-28LED寿命(時間)40000明るさFHC28W相当演色指数(Ra)82
1台
28,980税込31,878
5日以内出荷

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)170幅(mm)170質量(kg)0.4高さ(mm)200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)440アズワン品番64-9326-35LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
1台
6,198税込6,818
7日以内出荷

口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
1個
4,398税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可質量(kg)1.5消費電力(W)24.2ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80
1個
23,980税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました明るいしつらえの和室に似合うあかりです虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否
1台
48,980税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙幅(mm)488高さ(mm)191奥行(mm)488適合範囲~4.5畳用本体質量(g)2000色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)2575LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
1個
6,998税込7,698
8日以内出荷

コイズミ和風照明
玄関ホールや広縁などに、和の趣を広げます。さりげないアクセント使いとしても重宝なあかりです。
消費電力(W)4.9仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、白木、強化和紙、グローブ押え式長さ(mm)219幅(mm)219質量(kg)0.6高さ(mm)207色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光束(Lm)365アズワン品番64-9318-49LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)84
1台
10,980税込12,078
7日以内出荷

コイズミ和風照明
日本の伝統である京和傘の繊細な竹組みと和紙づかいをあかりに表現しました。光と竹のコントラストが美しい幾何学模様を織り成します。※セードは日吉屋指導・監修のもと、海外で生産しています。
消費電力(W)8.9タイプフランジ色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)80
1台
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。 ペンダント点灯順序 ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。 工事不要の簡単取り付け 天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED消費電力(W)48.8仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー付属品リモコン適合(畳数)~12畳材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入幅(mm)520質量(kg)2.4高さ(mm)195スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)適合範囲~12畳コード長さ(mm)400色温度(K)2700~6500取付け方法簡単取付(工具不要)光源色昼光色+電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4光束(Lm)4949LED寿命(時間)40000調光方式LED保安灯5段階調光演色指数(Ra)82調光率(%)1~100調光の可否適用畳数12畳スイッチ種類壁スイッチ
1台
21,980税込24,178
4日以内出荷

材質(セード)和紙、(飾)鋼色温度(K)2700演色指数(Ra)80仕様コード・キャブタイヤコードΦ7、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可LED寿命(時間)40000
1個
8,498税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


幾重にも繰られた繊細な糸の重なりが目をひきます。内側に和紙をあしらったセードを持つ二重構造で、趣と奥行き感のある点灯感が印象的です。
材質外セード/プラスチック・糸巻、内セード/和紙タイプフランジコードキャブタイヤコードΦ6色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
1台
37,980税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙幅(mm)482高さ(mm)196奥行(mm)482適合範囲~8畳用本体質量(g)2200色温度(K)6500光源色LED昼光色光束(Lm)3775LED寿命(時間)40000調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯調光の可否
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷