- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 喰切ニッパーのおすすめ人気ランキング
喰切ニッパーのおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新103件の「喰切ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「釘切り」、「ファスナーペンチ」、「タイルニッパー」などの商品も取り扱っております。
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。
繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
4.0
切断能力(Φmm)
(真鍮線)3.0
開き幅(mm)
13
柄幅(mm)
47
模型組立など突起物の切断に!壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
116
トラスコ品番
828-3575
質量(g)
70
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
18
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
9
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.6
切断能力(mm)ステンレス
Φ0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。
軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様
グリップ付、ストレート刃、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂
3
飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
用途突起物の引き抜きと切断
全長(mm)
167
材質
S55C
質量(g)
227
最大口開き(mm)
12.4
刃部硬度
HRC60
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ハンドルには静電気が短時間に減衰し、残留電荷をゼロにする材料を使用。
用途奥まった個所での切断に
仕様
ESD対策品
材質
CRV2
切断能力(Φmm) 銅線
1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
材質
MARUTOLOYⅠ
寸法C(mm)
51
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!木製模型の制作など突起物の切断や引き抜きに便利です。
全長(mm)
115
トラスコ品番
785-2916
質量(g)
70
頭部厚(mm)
7
頭部幅(mm)
12
切断能力(Φmm) 銅線
2
先端長(mm)
15
柄幅(mm)
52
切断能力(Φmm) より線
2
切断能力(Φmm) 軟鉄線
1.2
切断能力(Φmm) ステンレス
0.9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)
250
エスコ品番
EA577L-3
仕上
磨き
切断能力(Φmm) 軟線
3
口幅(mm)
24
材質(ハンドル)
プラスチックコーティング
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
飛び出ている釘や線材を切ったり、引き抜いたりと壁際の切断作業に威力を発揮!
全長(mm)
166
トラスコ品番
828-3562
質量(g)
205
頭部厚(mm)
11
頭部幅(mm)
35
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
先端長(mm)
10
柄幅(mm)
50
切断能力(Φmm) より線
5.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
精密機器の組み立て・補修などに適しています。
クイキリ型のニッパです。奥深い個所の切断に最適です。
呼び寸法(mm)
115
全長(mm)
118
仕様
ソフトカバー付、ばね付、薄刃
トラスコ品番
239-8648
質量(g)
60
切断能力(Φmm) 鉄線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
760-7938
材質
MARUTOLOYⅠ
質量(g)
230
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
26
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
切断能力(Φmm) 硬線
2
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
釘等の切断に。
用途切る作業に
サイズ(mm)
100
材質
MARUTOLOYⅠ
質量(g)
60
寸法A(mm)
103
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(mm)軟銅線
1.4
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軟線・硬線を切断することができます。ワイヤーをねじる、切断する作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
切断能力(Φmm) 軟線
4.0
奥深い箇所の切断に。
全長(mm)
134
呼び寸法(mm)
130
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
368-9191
質量(g)
80
切断能力(Φmm) 鉄線
0.5
切断能力(Φmm) 銅線
0.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。
全長(mm)
190
仕様
ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番
368-9000
質量(g)
220
切断能力(mm)
(ABS樹脂)3
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。
全長(mm)
200
質量(g)
435
切断能力(Φmm) ピアノ線
3.0
切断能力(Φmm) 軟線
1.0-6.0
切断能力(Φmm) 硬線
3.5
切断能力(Φmm)中硬線
4.0
奥深い個所の切断に適したクイキリタイプです。
仕様
ソフトカバー付、ばね付
切断能力(Φmm) 樹脂
3
刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
全長(mm)
114
トラスコ品番
828-3568
質量(g)
60
頭部厚(mm)
8
頭部幅(mm)
10
切断能力(Φmm) 銅線
1
先端長(mm)
18
柄幅(mm)
48
切断能力(mm)プラスチック
Φ1.5
切断能力(Φmm) より線
1.25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷