- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 回転台車のおすすめ人気ランキング
回転台車のおすすめ人気ランキング
2026/02/02更新114件の「回転台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転軸」、「回転台」、「回転台座」などの商品も取り扱っております。
パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。
低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110。(下)144×144
1枚
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。付属品滑り止めシート(4枚)材質ABS樹脂総耐荷重(kg)30
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
1個
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。寸法d(Φmm)4.8主な用途テレビ、モニターの回転台
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動高さ(mm)33
グリーンクロス折りたたみ式台車 X-cart(エックスカート)
コンパクト性能を追求した折りたたみ台車です。小型で車内などでも収納に困りません。片手一本、ワンタッチで折りたためます。車輪は360度回転式エラストマー製車輪で、静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様です。
用途施工時の運搬に。車内での台車の常備に。付属品専用袋、紐(牽引用)材質骨組:スチール寸法(mm)450×350×100(展開時)車輪径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)荷台寸法(幅)(mm)450材質(車輪・金具)スチールアズワン品番64-6601-46特性静かメーカー商品コード6300003711荷台寸法(奥行)(mm)350材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
荷台寸法(幅)(mm)1110対応機種RB-4(T)G、RC-4(T)G、RH-2(T)GRoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)1110
1個
¥26,980税込¥29,678
翌日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール
小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに
500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転
小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利
回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る
偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能
ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易
ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
超薄型!!軽量で扱いやすく、部品、製品等の組み立て作業に最適です。360度、どの方向からも自由に作業に作業ができる為、作業効率がグンとアップ。
ゴムのマットが貼られていますので、製品を傷つける心配がありません。
色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.31MB)
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21