- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 製図用品
- 図面スケールのおすすめ人気ランキング
図面スケールのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新102件の「図面スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キルビメーター」、「マップメジャー」、「デジタルキルビメーター」などの商品も取り扱っております。
用途地図・図面上の距離測定
仕様
ペンタイプ
表示
液晶、数字6桁
測定範囲(m)
10
最小表示
1mm
表示単位
mi、yd、ft、in、mm、cm、m、km
測定機能
縮尺・原寸測定機能
電源
単4電池2本
寸法(mm)
171×23×24
質量(g)
70(電池重量込み)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)
97
測定範囲
500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm
質量(g)
25
目盛
500m/1km/1cm
寸法(Φmm)
46
縮尺
1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
地図・図面上のあらゆる形状の線を簡単に測定することができます。電気配線、配管工事図面や金型設計、機械設計図の必要な線の長さの計測、積算・見積の業務用途まで、幅広い場面で使用可能です。33種類の縮尺があらかじめ設定されており、ユーザー独自の縮尺を最大3個まで登録可能です。
用途オートパワーオフ
アズワン品番
3-8824-01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
マーキング用のペンとデジタルカウンターを合わせた製品です。 ペン先でディッシュなどをマーキングすると同時にデジタルカウンターにマーキング数が加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。 ペン上部に5桁表示の液晶ディスプレイがあります。
寸法(mm)
152×17
質量(g)
28
表示
5桁デジタル表示
最大カウント数
~99999
画面仕様
液晶ディスプレイ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
片手で容易にコロニーのカウントができます。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
寸法(mm)
155×19×19(本体)
電源
LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)
表示
デジタル5桁液晶
最大カウント数
~99999
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ
(目盛)10cm
長さ(mm)
120
目盛
1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番
408-3661
材質
ABS樹脂
質量(g)
9
断面寸法(mm)
16×16×16
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)
97×46
縮尺
1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質
PET樹脂
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ
一般用
目盛
mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300
材質
アルミ
幅(mm)
15
厚さ(mm)
14
全長(mm)
160
質量(g)
17.5
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
三角スケールの機能を持ったスケールです。平らで透明なので、図面などの上に置いても下が見え、作業が楽に進められます。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質
アクリル樹脂
備考
伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
縮尺
1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
片手で、容易にコロニーのカウントができます。
積算された数値は、5桁のデジタル表示で見やすくなっています。
カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。
内蔵された油性ペンは簡単に交換可能です。
アズワン品番
2-5764-01
付属品
油性マーカー黒・赤各1本、電池1個
全長(mm)
160
質量(g)
20
グリップ径(Φmm)
14
表示
デジタル5桁液晶表示
使用電池
リチウム電池(CR1220)×1個
仕様
本体
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
タイプ
縮小コピー用
目盛
A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)
0.01
繰返し精密度(μm)
3
材質(ステム)
SK焼き入れ鋼
面積計を進化させた高機能
ポイントモード機能付モデル
±0.1%の高精度
自動閉塞機能
測定値の平均・累積機能
小数点桁の指定
オートパワーオフ機能
縮尺設定及び実寸補正機能付き
セット内容
本体、ACアダプター、ゲージテンプレート、取扱説明書、収納ケース
測定範囲
300mm×10m
質量(g)
約630
電源
ニッケル水素充電池(付属のACアダプタで充電)
分解能
0.05mm
精度(%)
±0.1
測定機能
面積、辺長、線長
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×110×40
測定単位
mm、cm、m、km、in、ft、acre/yd、ユーザ設定
充電時間(時間)
約15、測定モード:約20(充電中も使用可能)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
260×183×64
使用時間(時間)
約20
サービス分類
レンタル
フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、数がLEDディスプレイに表示されます。
質量(g)
約20
電源
LR41ボタン電池1個
表示
デジタル5桁(0~99999)表示
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×19×19
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ
建築士用