- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- 固定具のおすすめ人気ランキング
固定具のおすすめ人気ランキング
2026/01/18更新3,013件の「固定具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定金具」、「固定用ボルト」、「挟む 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
仕様
下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼
適合
SD-GSC□
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
固定具をパネルの端に挟み込み、束線を結束バンドで固定できます。結束バンドは4方向より挿入できます。
用途結束バンド、束線の固定。
色
シルバー
材質
亜鉛メッキ鋼
縦(mm)
22.4
横(mm)
14.2
固定方法
クリップ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内用
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
ネジ用の穴がついており、ケーブルタイを使用して各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
ダイヤルゲージの保持具として簡便に利用できるマグネットベ
ースです。
MB-1040、MB-1050はレバーテストのステムを固定するアダプタ(内径Φ6mm)が付属されています。
MB-1040、1050はオートクラッチレバーテストのアリ溝での固定もできます。
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0293
高さ(mm)
2.5
質量(g)
114
使用温度範囲(℃)
-60~85
固定方法
M3サラネジ
適合バンド幅(mm)
2.3、2.5
使用場所
屋内
1袋
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
簡単な保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途簡単な保持作業に。
材質
鋼板
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類
シャコ万力
材質(本体)
鋼板製
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質
ナイロン66
規格品
UL規格品(94V-2)
使用場所
屋内使用
時計バンドや小物の保持に便利です。
用途メタルバンドの調整の際・模型などの塗装の際・アクセサリーの穴あけの際
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
7
口幅(mm)
35
口深(mm)
12
材質(本体)
ポリカーボネート
主な用途
精密加工作業
材質
本体:ポリカーボネート、ゴムプレート:ゴム、ソフトカバー:エラストマー樹脂、ねじ部:真鍮、おもり(内部):鉄
全長(mm)
41
高さ(mm)
35
幅(mm)
35
締付力(kN)
2.9
トラスコ品番
819-3744
質量(g)
80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。
使用温度範囲(℃)
-60~85
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類
Uピン
材質
鉄
長さ(mm)
約150
幅(mm)
約30
太さ(mm)
約2.8
1パック(100本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。
実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
材質
特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
仕様
蝶ねじ2個付
トラスコ品番
413-9364
質量(g)
112
本体寸法(mm)
21×50(ねじ部除く)
締付範囲(Φmm)
5~10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。
高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。
仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。
材質
亜鉛メッキ鋼
トラスコ品番
498-6296
色
シルバー
高さ(mm)
7.9
質量(g)
305
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋外
1袋
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)
13
取付可能幅(mm)
55