- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 固定機器のおすすめ人気ランキング
固定機器のおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新3,353件の「固定機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ 固定金具」、「サーバー 耐震ベルト」、「固定具」などの商品も取り扱っております。
木製基板に小型機器を固定するための金具
●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。
●ゆるまず、簡単に着脱できます。
●何回も繰り返し使用できます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
機器取付用木板(NHBWO-4835WB)に対して機器を固定
付属品
取付用ねじ(十字穴付き丸木ねじ 8本)
適合
NHBWO-4835WB
材質
鋼板t1.2(マウントブラケットL/R/マウント金具)、CR系NV25スポンジゴム t2.0(クッションゴム)、黄銅(パネルホールドねじ)、ポリアミド(抜け止めワッシャー)
幅(mm)
50
質量(kg)
0.2
色
ブラック(クッションゴム)、原色(抜け止めワッシャー)
高さ(mm)
65
奥行(mm)
34.2
シリーズ
NHBWO
表面処理
亜鉛めっき(マウントブラケットL/R/マウント金具)、片面装着テープ貼付(クッションゴム)、ニッケルめっき(パネルホールドねじ)
搭載可能質量(kg)
4/4個
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容
木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別
L字金具
材質
スチール
付属品
(フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個
色
シルバー
材質
鉄
セット内容
取付金具5個、取付ねじ
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄t3.2
塗装色
ブラック
適合機種
FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR
質量(kg)
1.1
外形寸法D(mm)
200
外形寸法W(mm)
70
外形寸法H(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
固定力最強。
使い勝手と引張強度を配慮したP.Pベルト採用。
強度の高い亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックル採用。
重い荷物や固い荷物の積載に便利。
寸法(長さL×幅W)(mm)
4000×20
色
ネイビー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
ポリエステル
色
ブラック
仕様
ベルト幅 25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
材質
アルミ押出形材
シリーズ
PAA
表面処理
B2アルマイト
板厚(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
19インチラックマウント用金具
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質
本体:鉄
色
本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品
ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)
20
穴径(Φmm)
(ビス)4
軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
ベース固定・壁面固定式が兼用できます。
種別
L字金具
付属品
本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付
トラスコ品番
512-1973
材質
スチール
幅(mm)
35
色
シルバー
高さ(mm)
70
質量(g)
50
奥行(mm)
40
適合サイズ
M6×45
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
デスクトップパソコン、サーバーやその他各種機器の点灯と移動を防止する製品です。
ベルトの両端に取付けられた接着パッド付フックを両方とも接地面に接着固定し、ベルト中間部分に設けられた接着パッド付フックをサーバーの天板に接着固定して使用します。
接着固定の為、接地面の穴あけ工事が不要です。また、サーバーを動かさなくとも取付が可能です。
カムバックルでベルト長さを調整できるので、様々な大きさや形状のサーバー等に取付け可能です。
カムバックルの解除レバーを押してベルトを外すことが可能なので、サーバーメンテナンス時の一時的な移動に対応できます。
サーバー移設時は、接着パッド付フックを専用工具で取り外して行います。
種別
転倒防止ベルト
適合
80kg/2本使用時
材質
(接着パッド付フック)ABS樹脂、(ベルト)ポリプロピレン、鉄製カムバックル付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(接着パッド付フック)42×42×14
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度6強