固定穴付結束バンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
162件の「固定穴付結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 穴付」、「穴あきベルト」、「ケーブルストラップ」などの商品も取り扱っております。
押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ランキング1位
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
1袋(100本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ランキング2位
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelcoランキング3位
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
1セット(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケーブルストラップ 栃木屋ランキング4位
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA表面処理黒色締付範囲(Φmm)(最小)10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)ランキング5位
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。 ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。 アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66使用箇所屋内・高温
1袋(100個)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パネルへの取り付けは、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
材質耐候性ナイロン66質量(kg)1取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222適合パネル厚さ(mm)2.7
1箱(1000本)ほか
65,980税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6使用温度範囲(℃)-40~+110全長×幅W(mm)170×5結束径(Φmm)1.0~30.0取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
1,998税込2,198
当日出荷

ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
1袋(100本)
759税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。ナチュラル仕様ねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
1袋(5本)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
3,898税込4,288
当日出荷

1袋(100本)
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
1袋(100個)
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
1袋(100本)
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)51幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
1セット(50本)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ビス固定タイプ。しっかり結んでビスで固定できる
材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
113税込124
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ビス固定タイプ 耐候性 しっかり結んで、ビスで固定できる
材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85
1パック(30本)
141税込155
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(1000本)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(54種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)