園芸用熊手のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
95件の「園芸用熊手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熊手 除草」、「熊手 草刈り」、「熊手 落ち葉」などの商品も取り扱っております。
金象印 鍛造片手 3本熊手 柄付 浅香工業ランキング1位
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)で、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した3本爪タイプの耕作作業用片手鍬。 頭部はワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで丈夫です。
用途花壇、菜園などの耕作作業。全長(mm)345トラスコ品番868-2128材質(頭部)スチール/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)120幅(mm)(頭部)80質量(g)400柄長さ(mm)300
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

忍者熊手 カネコ総業ランキング2位
花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm)230幅(mm)130柄長さ(mm)150爪長さ(mm)150
1本
299税込329
当日出荷

片手二徳鍬 兼次ランキング3位
鍬と熊手の2役をこなします。
用途土の掘り起し作業に寸法(mm)385×75×220材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,198税込1,318
当日出荷

W伸縮ガーデンクリーナー 千吉ランキング4位
収納・保管に大変便利なW伸縮タイプです。玉付き爪タイプで、落ち葉などが刺さりにくく作業性が抜群です。
用途土ならし・掃除用材質(爪部)バネ鋼、(柄部)アルミ全長(mm)810~1560幅(mm)200高さ(mm)820質量(g)760奥行(mm)90材質(刃)バネ鋼爪数15先幅(mm)180~520
1本
2,898税込3,188
当日出荷

木柄PP熊手 千吉ランキング5位
軽くて、壊れにくい樹脂製ヘッドです。軽量&丈夫な樹脂製ヘッドで、作業効率抜群です。PP樹脂製でコシがやわらかすぎず、しっかり対象物を集めます。平爪タイプで対象物を効率良く集めます。持ちやすく作業しやすいグリップ付きです。
用途庭周りの清掃作業用。材質(ヘッド)ポリプロピレン全長(cm)約157仕様20本爪(平爪タイプ)材質(柄部)大きさ爪幅(mm)約440爪数20
1本
1,798税込1,978
当日出荷

草取りや土ならしに。ベランダガーデニングなどに便利です。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ)質量(g)45
1個
399税込439
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1560寸法(mm)1560×350×85質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
1個
2,298税込2,528
当日出荷

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ミニクマデ
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ミニクマデは伸縮式で収納時はコンパクトに収まり場所をとりません。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)635材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)260材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,498税込1,648
当日出荷

プラ製の爪で丈夫です。 爪は20本になっています。
幅(mm)430長さ(mm)1510トラスコ品番819-5467材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:竹/PVCシュリンク質量(g)400繰り返し・詰め替え対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷

ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)45
1個
429税込472
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能付清掃整地作業用レーキ。 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます。 9本爪玉付タイプ。
用途草、芝刈り後の集草、庭木剪定後や溝の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約550~(最大)約730トラスコ品番783-1994質量(g)340爪数9本(玉付)先幅(mm)(最小)約110~(最大)約290
1丁
789税込868
当日出荷

伸縮タイプで収納に便利。
用途土ならし・掃除用材質爪部:バネ鋼。柄部:アルミ全長(mm)1360~1370幅(mm)200高さ(mm)1360質量(g)780奥行(mm)100材質(刃)バネ鋼爪数14先幅(mm)180~520
1本
2,998税込3,298
当日出荷

竹特有のしなやかな弾力性と軽さにより、他の素材ではかなえられない使いよさがあります。あたりがやさしく、芝をいためることなく枯葉やゴミをかき集められます。また、軽いので片手でも扱うことができ、植込みの奥のゴミなどを掻き出すのにも便利です。
全長(mm)750寸法(mm)H750×W270×D40質量(g)160爪数28先幅(mm)270
1本
669税込736
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)全長(mm)1340トラスコ品番780-7937長さ(mm)(頭部)435質量(g)600爪数24本(頭部)先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898税込2,088
当日出荷

頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
1本
3,698税込4,068
当日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。全長(mm)390先幅(mm)(丁能)76、(備中)85刃高(mm)234トラスコ品番335-4202質量(g)450
1本
2,298税込2,528
当日出荷

家庭菜園、ガーデニングの土おこしに便利なイカ型レーキ。 片手用です。座り作業時や小さな花壇での作業に最適です。 刃部は鍛造品。溶接をしていないので折れ、曲がりに強く、とても丈夫です。
材質樫柄、鍛造品頭部寸法(mm)85×65×210柄長さ(mm)360
1個
2,398税込2,638
10日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380トラスコ品番780-7881質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
1本
2,298税込2,528
当日出荷

土ならし・土起こし用です。狭いところに便利な小型タイプ。
用途クマデ材質刃部:刃物鋼質量(g)40材質(柄部)材質(刃)刃物鋼
1個
339税込373
当日出荷