土かきのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
136件の「土かき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョレン」、「万能熊手」、「草かき」などの商品も取り扱っております。
象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業ランキング1位
軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

草削り 石黒金属ランキング2位
石黒金属草削り
ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
全長(mm)400材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)質量(g)495
1個
649税込714
8日以内出荷

金象印 かき板小 柄付 浅香工業ランキング3位
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)660先幅(mm)260質量(g)800材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998税込2,198
翌々日出荷

金象印 片手三角ホー 鋼付 浅香工業ランキング4位
刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業全長(mm)415トラスコ品番780-7848材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木質量(g)300刃幅(mm)145柄長さ(mm)330
1丁
1,698税込1,868
当日出荷

刃付ねじりホー 石黒金属ランキング5位
ゴールドをアクセントにおしゃれなクロームシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
全長(mm)300材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)質量(g)360
1個
669税込736
8日以内出荷

除草、雑草退治に最適です。庭及び畑の草削りなどに最適です。耐久性抜群の全鋼です。
用途草削り。全長(mm)310仕様(刃部)ステンレス材質刃部:S50C、柄:椿刃長(mm)75刃幅(mm)105
1個
439税込483
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 草かきに最適
全長(m)350幅(mm)110奥行(mm)70先幅(mm)110
1個
699税込769
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598税込6,158
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に全長(mm)900先幅(mm)245トラスコ品番436-0150質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167
1丁
3,098税込3,408
当日出荷

整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。長さ(mm)頭部:180全長(mm)900先幅(mm)頭部:230仕様柄付柄長さ(mm)920材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
1丁
3,500税込3,850
当日出荷

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。材質爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他爪長さ(mm)1102018年トラスコ掲載ページ9 1416
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水回りや狭い所の作業に便利に一本です。軽量で水にも強いアルミパイプ柄です。小さなものも逃がさないアミ付クマデです。
用途清掃作業用。材質爪部:鉄 柄部:アルミ質量(g)約320柄長さ(mm)約1200
1本
2,398税込2,638
当日出荷

頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1650先幅(mm)210~460トラスコ品番382-0220質量(g)800材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)390爪数18本
1本
3,698税込4,068
当日出荷

頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業全長(mm)1560先幅(mm)360トラスコ品番382-0211質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90頭部板厚(mm)4.5
1本
4,198税込4,618
当日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)900先幅(mm)260質量(kg)1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)100頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,298税込2,528
翌々日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)根こそぎ一番
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490刃幅(mm)70材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749税込824
当日出荷

浅野木工所先平 5本爪熊手
先平 5本爪熊手
用途草集めに。頭部寸法(mm)130柄長さ(mm)1200
1個
1,798税込1,978
8日以内出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、サビにくく手入れが容易です 熱処理をほどこしていますので耐磨耗性に優れ、切れ味に優れています
用途草削り作業に材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木全長(mm)380トラスコ品番780-7881質量(g)300刃幅(mm)140柄長さ(mm)300
1本
2,298税込2,528
当日出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業材質(頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC全長(mm)(最小)約810~(最大)約1560質量(g)750爪数15本(玉付)先幅(mm)(最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698税込1,868
翌々日出荷

MontBlanc(モンブラン/清水製作所)ホームクマデ
使用場面にあわせて、先の幅を調節できます。蝶ボルトをゆるめパイプにそってスライドさせます。位置が決まれば蝶ボルトを締めて固定して下さい。 ステンレス製でさびに強く、強度もあります。また線形が小判型になっている事により、絡みにくく、しなやかで弾力性があります。 従来品より軽い為長時間の作業でも疲れにくく、落ち葉や枯葉等庭掃除に大変便利です。 ホームクマデは柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。
材質線/ステンレス鋼、固定具/ナイロン(グラスファイバー入り)全長(mm)1330爪数13材質(グリップ)エラストマー樹脂先端形状先が小判型で絡まない材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)最大幅(mm)420材質(金具)ステンレス鋼
1本
1,998税込2,198
当日出荷