- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 土間仕上鏝のおすすめ人気ランキング
土間仕上鏝のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新31件の「土間仕上鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 土間こて」、「アメリカ鏝」、「トロウェル」などの商品も取り扱っております。
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっており、広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適です!本焼・ステンに比べて鏝にねばりがあります。1本首仕様の土間コテです。
用途土間鏝作業や塗り作業に幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102材質木製/鋼
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチックタイプ先丸型
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。サイズが890mmなので、ナラシ部分に鉄筋などが出ていても当たりにくく、小回りが利きやすい!。防水、レベリング下のコンクリート金鏝作業、張り物下のコンクリート仕上げ作業、トップコート仕上げ作業などに!。固定式のたち鏝くん横型です。(角度を変える事は出来ません)。柄はネジ式ですが取り外しも可能です。簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。
長さ(mm)(コテ)890柄長さ(mm)1300~2200
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
1個
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷
宮谷製作所本焼 スリム型土間用仕上げ鏝(2本首)
スリム型の土間用鏝です!カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。広い土間の仕上げ作業や頭はりなどに最適!
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
板厚(mm)0.3
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様本焼厚さ(mm)0.3
宮谷製作所タイガー本焼 土間用仕上げ鏝(カシメ式)
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ
アローライン工業本焼極薄先丸鏝 0.3mm
先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
腰が強く抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
仕様カシメタイプ




![土間仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60360317-170428-02.jpg)




![Hybrid土間鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60361577-170428-02.jpg)

![アマ出し長柄ローラー君 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60363345-170428-02.jpg)




![超スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60360502-170428-02.jpg)

![スリム土間鏝 薄手 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60360457-170428-02.jpg)



![Hybrid先丸鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono60361516-170428-02.jpg)