圧力分布センサーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
112件の「圧力分布センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力センサ シート」、「圧力測定 シート」、「面圧センサ」などの商品も取り扱っております。
簡易体圧測定器 (パームQ) ケープランキング1位
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂測定範囲0~200mmHg質量(g)185電源006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)センサー寸法(mm)(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750本体サイズ(mm)65×175×350アズワン品番0-9048-11商品タイプレンタル品はこちら
1個
41,980税込46,178
翌々日出荷

圧力測定フィルム(プレシート) 富士フイルムランキング2位
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。材質PETフィルム寸法(mm)270×200精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)寸法(幅×長さ)(mm)270×200
1箱(5枚)
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SRソフトビジョン 体圧測定器 住友理工ランキング3位
シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
材質ウレタンゴム電源USB給電 5V±5%
1個
409,800税込450,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プレスケール 富士フイルムランキング4位
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

圧力画像解析システム 富士フイルムランキング5位
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
仕様●最大読み取り回数:縦3回×横5回●CPU:2GHz以上適合(プレスケール)プレスケール全10品種(高温用含む)とプレシート全6品種。(スキャナ)エプソン製 A4スキャナー GT-S640、GT-F740、GT-X830、GT-X980適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずるHDD32GB以上ディスプレイ1024×768以上、6万5千色以上解像度0.125、0.25、0.5、1、2mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成OSWindows10 Home/Pro(32Bit/64Bit)、Windows11 Home/Pro(64Bit)ストレージ2GB以上
1式
579,800税込637,780
9日以内出荷

シート部分は柔らか素材で構成されており、やさしい触感です。低コストで伸縮性に優れ、断線しにくいです。軽量・コンパクトなので持ち運びに便利です。誰でも簡単・手軽に体圧分布を測定・可視化
セット内容センサ本体1枚、USBケーブル1本、クイックガイド材質ウレタンゴム質量(g)260電源USB給電 5V±5%シートサイズ(mm)450×450サービス分類レンタル
1個
3,998税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。定格電圧AC/DC 5~24V±10%絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)使用温度範囲-10~50℃動荷重80N表面ブロックパターン
1枚
73,980税込81,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
本体寸法(mm)65×175×350
1台ほか
3,598税込3,958
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)測定精度(%)±1(フルスケール)電源単3乾電池2本電池寿命(時間)8以上(アルカリ電池、連続使用)使用条件0℃~40℃付属品専用ケース、試験成績書タイプFタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×68×36本体質量(g)430(乾電池含む)
1台
279,800税込307,780
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A3/A4/A5機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代。iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 ProOS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容ライセンス案内書推奨環境推奨光源:白色LED/蛍光灯。推奨照度:500~900Lux。推奨色温度:5000~6500K
1個
129,800税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,998税込8,798
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

体圧分布測定システム。圧倒的コストパフォーマンス、専門知識不要!。簡単操作のキャリブレーションをするだけで測定精度UP!。病院や施設等の現場で誰でも簡単に測定が可能。USBメモリにシステムソフト入。
1組(1台)
449,800税込494,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様締付面圧基準:80~160kg/cm2寸法(mm)1000×1000使用温度範囲(℃)-40~150
1枚
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個
2,398税込2,638
11日以内出荷

データホールド機能と最大値を固定するMAXホールド機能がついています。液晶表示部は見やすいバックライト付きです。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能と、交換時期をお知らせするローバッテリー表示の機能が付いています。
アズワン品番1-6121-01付属品テスト用電池×1個。接続チューブ×1本寸法(mm)65.5×35×173.5測定範囲0~±20.00KPa質量(g)約178(電池含む)電源006P(9V)電池×1個(別売)精度±2.0% / フルスケール分解能0.01kPa/ 1mmAq/ 0.1mmHg商品タイプレンタル品はこちら
1個
26,600税込29,260
当日出荷

動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形材質PVC(ポリ塩化ビニール)定格電圧(V)AC/DC28連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
57,900税込63,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)