圧力制御機器のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
247件の「圧力制御機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスボンベ 圧力計」、「カウンタバランス弁」、「ガスボンベ 圧力調整器」などの商品も取り扱っております。
圧力制御弁 NACHI(不二越)ランキング1位
NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)3.9管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
1台
51,980税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧力スイッチ 鷺宮製作所ランキング2位
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

圧力調整器 アズワンランキング3位
アズワン圧力調整器
ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。
仕様側圧力計:入力/25MPa、出力/0.6MPa材質本体/真鍮、弁シート/PTFE またはダイフロン、ダイアフラム/ニトリルゴム・PTFE質量(kg)1.5タイプボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式使用圧力入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)流量25L/min
1個
21,980税込24,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

減圧弁(ネジ接続型) ダイキン工業ランキング4位
ダイキン工業減圧弁(ネジ接続型)
仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

圧力制御弁 NACHI(不二越)ランキング5位
NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)32寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングバルブ質量(kg)3.3管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
1台
47,980税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)52寸法D(mm)23寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)70寸法J(mm)40寸法K(mm)54寸法L(mm)63寸法M(mm)36最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ質量(kg)3.6管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
1台
55,980税込61,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
1個
31,980税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁トラスコ品番364-9644質量(kg)2管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980税込20,878
当日出荷


NACHI(不二越)圧力制御弁
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。
寸法A(mm)146寸法B(mm)118.5寸法C(mm)62寸法D(mm)45.1寸法E(mm)52.5寸法F(mm)19寸法G(mm)35寸法H(mm)89寸法J(mm)60寸法K(mm)88寸法L(mm)4寸法M(mm)60最高使用圧力(MPa)21仕様レデューシングアンドチェックバルブ付属品M10×75L 4本質量(kg)4.2管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50バルブ種類圧力制御弁
1台
58,980税込64,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
1台
35,980税込39,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
1個
52,980税込58,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
1個
29,980税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バランスピストン形リリーフバルブです。 油圧回路の最高圧力を制御し、安全弁としても働きます。 ベントポートを使用することにより、圧力の遠隔制御およびアンロード回路が可能です。
最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
1個
28,980税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(122種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。質量(kg)1.5管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)1.2バルブ種類圧力制御弁
1個
15,980税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁質量(kg)2.9管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)30バルブ種類圧力制御弁
1台
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

油研工業減圧弁
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
1個
45,980税込50,578
9日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)